73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管 特性耐寒/耐圧/柔軟性 オレンジ 材質(内層/外層)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃) 使用流体空気
1巻
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
309 税込340
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,100 税込1,210
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
209 税込230
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
1,990 税込2,189
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
399 税込439
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
1,100 税込1,210
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
469 税込516
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
2,350 税込2,585
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
3,300 税込3,630
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
629 税込692
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,510 税込1,661
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
509 税込560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
259 税込285
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
1,550 税込1,705
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
769 税込846
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
1,850 税込2,035
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
1,380 税込1,518
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
389 税込428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
1本
3,150 税込3,465
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
1本
10,900 税込11,990
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
1本
4,330 税込4,763
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
569 税込626
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
339 税込373
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
279 税込307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
909 税込1,000
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
1本
6,460 税込7,106
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
1,010 税込1,111
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
2,870 税込3,157
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
26,200 税込28,820
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
18,900 税込20,790
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。 全長(m)1 使用圧力(MPa)0 材質フッ素ゴム 使用温度範囲-20~200℃ 適合流体キシレン、硫酸、塩水など 特性耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
1,200 税込1,320
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。 耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。 軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
1本
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)