123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 ブルー透明 材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 ホース長さ(m)1 使用流体薬品、油、水、粉体、エアー 特性耐油
1巻(1m)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 長さ(m)10 グリーン透明 使用温度範囲(℃)0~60 特性耐油
1巻(10m)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。 材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC) 流体 使用温度範囲-20~60℃
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性 クリアブルー 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く) 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使用流体空気/水/油/薬品 材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂 クリアブルー 特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性 使用温度範囲(℃)0~50 材質(スプリング)硬鋼線
1巻(50m)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂 クリアブルー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~50 使用流体空気/水/油/薬品 材質(スプリング)硬鋼線 特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
1巻(1m)
特価
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性 トラスコ品番731-0421 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール 質量(kg)56 クリアブルー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)75 最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃) 外径(Φmm)92 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(20m)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性 トラスコ品番731-0412 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール 質量(kg)48 クリアブルー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)63 最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃) 外径(Φmm)80 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(20m)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性 トラスコ品番838-7090 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール 質量(kg)53.2 クリアブルー 長さ(m)40 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)50 最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(60℃) 外径(Φmm)62 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(40m)
129,800 税込142,780
翌々日出荷

補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 トラスコ品番149-2755 材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力(MPa)0~1.0(20℃) 許容曲げ半径(mm)55以上 外径(mm)15 内径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷

耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1227 材質本体:軟質ポリ塩化ビニル 長さ(m)100 内径(Φmm)12 使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
27,980 税込30,778
9日以内出荷

補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 トラスコ品番149-2754 材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力(MPa)0~1.0(20℃) 許容曲げ半径(mm)50以上 外径(mm)13.5 内径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
翌々日出荷

補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 トラスコ品番149-2753 材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力(MPa)0~1.0(20℃) 許容曲げ半径(mm)35以上 外径(mm)11 内径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷

耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1226 材質本体:軟質ポリ塩化ビニル 長さ(m)50 内径(Φmm)25 使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
33,980 税込37,378
翌日出荷

耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1228 材質本体:軟質ポリ塩化ビニル 長さ(m)100 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
39,980 税込43,978
翌日出荷

補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 トラスコ品番149-2756 材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力(MPa)0~1.0(20℃) 許容曲げ半径(mm)60以上 外径(mm)16 内径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
9日以内出荷

耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1229 材質本体:軟質ポリ塩化ビニル 長さ(m)50 内径(Φmm)19 使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
24,980 税込27,478
翌々日出荷

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
309 税込340
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,100 税込1,210
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
209 税込230
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
1,990 税込2,189
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
399 税込439
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
1,100 税込1,210
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
469 税込516
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
2,350 税込2,585
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
3,300 税込3,630
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
629 税込692
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,510 税込1,661
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
509 税込560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
内径(Φmm)10 外径(Φmm)16
1本
269 税込296
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
259 税込285
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
1,550 税込1,705
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
769 税込846
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
1,850 税込2,035
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
1,380 税込1,518
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)