81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性 クリアブルー 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く) 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻
特価
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 トラスコ品番814-6297 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 質量(kg)0.65 ナチュラル 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~65 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 外径(Φmm)11 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
4,298 税込4,728
当日出荷

補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 トラスコ品番149-2753 材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力(MPa)0~1.0(20℃) 許容曲げ半径(mm)35以上 外径(mm)11 内径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷


引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。 全長(m)10 半透明 使用圧力(MPa)0 材質シリコンゴム 使用温度範囲-60~200℃ 適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
1巻(10m)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。 全長(m)1 使用圧力(MPa)0 材質フッ素ゴム 使用温度範囲-20~200℃ 適合流体キシレン、硫酸、塩水など 特性耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
5,160 税込5,676
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
4,390 税込4,829
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
25,860 税込28,446
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
6,920 税込7,612
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
8,460 税込9,306
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
36,310 税込39,941
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
17,060 税込18,766
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
1本
71,100 税込78,210
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
20,360 税込22,396
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
7,580 税込8,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
11,120 税込12,232
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
15,190 税込16,709
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
9,910 税込10,901
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
3,730 税込4,103
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
6,260 税込6,886
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
199,800 税込219,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
3,400 税込3,740
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
2,300 税込2,530
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
12,110 税込13,321
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
5,600 税込6,160
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
8,350 税込9,185
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
2,850 税込3,135
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
1本
34,700 税込38,170
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
1本
47,600 税込52,360
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
4,280 税込4,708
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
3,070 税込3,377
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
288,300 税込317,130
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
12,110 税込13,321
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
1本
21,900 税込24,090
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
1,640 税込1,804
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
6,920 税込7,612
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
16,620 税込18,282
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)