「樹脂 糸」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 全長(m)20 材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー 透明(有色含む) 使用温度範囲-20~70℃ 適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
1巻(20m)
78,980 税込86,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。 全長(m)20 使用圧力(MPa)0~1 使用温度範囲-20~70℃ 適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
1巻
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。 材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル 全長(m)20 使用圧力(MPa)0~1 適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
1巻
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 ブルー透明 材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 ホース長さ(m)1 使用流体薬品、油、水、粉体、エアー 特性耐油
1巻(1m)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。 材質(内層/外層)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6 使用流体空気 特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m)1 使用圧力(MPa)0~ 1.0 材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-20 ~ 80 使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体 耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン 特性耐溶剤、耐薬品
1巻(1m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 長さ(m)10 グリーン透明 使用温度範囲(℃)0~60 特性耐油
1巻(10m)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホース長さ(m)1 材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル トラスコ品番814-6266 内径(Φmm)38 外径(Φmm)48
1巻(1m)
特価
6,290 税込6,919
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース長さ(m)1 材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル トラスコ品番814-6262 内径(Φmm)15 外径(Φmm)22
1巻(1m)
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 トラスコ品番149-2754 材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力(MPa)0~1.0(20℃) 許容曲げ半径(mm)50以上 外径(mm)13.5 内径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
翌々日出荷

補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 トラスコ品番149-2753 材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力(MPa)0~1.0(20℃) 許容曲げ半径(mm)35以上 外径(mm)11 内径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷

補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 トラスコ品番149-2756 材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力(MPa)0~1.0(20℃) 許容曲げ半径(mm)60以上 外径(mm)16 内径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷

補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 トラスコ品番149-2755 材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力(MPa)0~1.0(20℃) 許容曲げ半径(mm)55以上 外径(mm)15 内径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷

内径(Φmm)7.5 使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品 材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン 外径(Φmm)10.5 透明 長さ(m)20 特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性 最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番441-3521 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(20m)
16,980 税込18,678
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品 材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン 外径(Φmm)14 透明 長さ(m)20 特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性 最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番441-3539 質量(kg)2.2 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(20m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ホース長さ(m)1 材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル トラスコ品番814-6265 内径(Φmm)32 外径(Φmm)41
1巻(1m)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など 材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維 シルバー 使用温度範囲(℃)-20~80 適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。食品衛生法適合。
用途食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど 材質主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸 長さ(m)カット:1
1個(1m)
359 税込395
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸 ナチュラル 内径(Φmm)19 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)26 使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、空気など 特性低臭、耐薬品
1本
1,320 税込1,452
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。 耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。 軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
1本
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。 耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。 軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
1本
389 税込428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。食品衛生法適合。
材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸 長さ(m)カット:1 使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど 特性低臭気、耐薬品性
1個(1m)
449 税込494
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
1本
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
1本
4,290 税込4,719
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
1本
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
1本
6,800 税込7,480
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
1本
6,460 税込7,106
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。
用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など 材質主材質/フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン、補強材/ポリエステル糸 長さ(m)カット:1
1個(1m)
3,098 税込3,408
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース長さ(m)1 材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル トラスコ品番814-6263 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26
1巻(1m)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ホース長さ(m)1 材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル トラスコ品番814-6264 内径(Φmm)25 外径(Φmm)33
1巻(1m)
9,498 税込10,448
4日以内出荷

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。食品衛生法適合。
用途塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など 材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸 長さ(m)カット:1
1個(1m)
3,698 税込4,068
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
26,200 税込28,820
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
1本
1,120 税込1,232
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
1本
769 税込846
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
1本
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)