導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。
材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)
色透明
流体薬品、塗料、溶剤
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)9.5
使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品
材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン
外径(Φmm)14
色透明
長さ(m)20
特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番441-3539
質量(kg)2.2
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(20m)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン
トラスコ品番814-6376
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)14
使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品
特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(1m)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
仕様シート形状/おすシート球面
材質真鍮ニッケルメッキ
タイプメネジ(固定)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード