アジャスター付きで宅配キーパーを水平に設置可能
転倒防止、盗難防止用のオモリを入れるスペースあり
ラージタイプはコンクリートブロックを2個設置することができ、より安定した設置が可能
アンカー固定用の穴が空いているので、地面に完全固定することも可能です。
材質ZAM
質量(kg)7
タイプラージ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×174×415
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)おもり収納部:400×410×110まで
ベースを装着することによりでボックス本体の位置が高くなり、雨が多い地域でも内部への浸水被害を防止します。また転倒・盗難防止用のオモリを入れるスペースがあり、コンクリートブロックを入れることにより安定した設置が可能です。
材質高耐食めっき鋼板
質量(kg)5.5
タイプベース
外形寸法W450×H130×D455.5mm
収納寸法(mm)(おもり収納部)W400×H110×D450
高さのあるベースでボックス本体の位置が高くなり、荷物が取り出しやすく、雨が多い地域でも内部への浸水被害を防止します。また転倒・盗難防止用のオモリを入れるスペースがあり、コンクリートブロックを入れることにより安定した設置が可能です。
材質高耐食めっき鋼板
質量(kg)8.5
タイプハイベース
外形寸法W450×H280×D455.5mm
収納寸法(mm)(おもり収納部)W400×H230×D450
関連キーワード