3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのエコノミータイプ。 エコノミータイプは、ミニマムタイプにフレームカバーを装着させて見た目のデザインを向上。
タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで 適合モニターサイズ43~55 ディスプレイ縦横設置可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75 質量(kg)35 材質スチール ブラック 取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400 中心高さ(mm)画面:1100~1300 高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整 角度(°)チルト調整:0/-5/-10 キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き 付属品TV取付ネジ、組立工具 液晶モニター1台
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

32~55インチ対応 床に置けるディスプレイ・モニター用スタンドです。 ライブ会場、スタジオ、円卓会議などで使用されているロースタンドです。 画面の中心は350~550ミリで、最大30°まで画面をチルトできます。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)14.5 ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg)40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×550×550 キャスター径(Φmm)75(後輪ストッパー付き) ディスプレイ縦横設置可能 縦設置42インチまで 中心高さ(mm)350~550 高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整 ディスプレイサイズ(目安)32~55
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

32インチディスプレイ用 店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。 軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。 キャスター付きで簡単に移動も可能です。 閉店後に店頭から店内へ1人で容易に運び入れることができます。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)6.5 ブラック 取付ピッチVESA W100~200×H100~200mm 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:340×230×50(5kgまで) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×940×491(収納時:400×982×136) キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し) ディスプレイ縦横設置可能 ディスプレイサイズ(目安)32インチ
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷