カテゴリ

  • 家電(18)
    • テレビ(18)
  • パソコン/周辺機器(10)
    • モニターアーム(10)
絞り込み
ブランド
  • SDS
  • プラス(VISION)(2)
  • Philips(14)
  • 高昇(7)
  • ブロードウォッチ(5)
  • オーロラ(2)
  • impactTV(8)
  • bitstrong(4)
  • ロジテック(10)
  • StarTech.com(76)
  • JAPANNEXT(39)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(25)
  • TDKラムダ(16)
  • シャープ(14)
  • Samsung(14)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(13)
  • サンワサプライ(11)
  • BUSICOM(ビジコム)(11)
  • BrightSign(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「サイネージ」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ  DS-CS15V SDSコンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ DS-CS15VSDS
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
仕様チルト調整:不可付属品TV取付ネジ材質スチール質量(kg)12.5ブラック取付ディスプレイ:縦横設置可能耐荷重(kg)15キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き適合サイズ32-43インチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×1215×480中心高さ(mm)画面:900~1100取付ピッチ(mm)VESA W100~300×H100~300収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)機器:260×55×260 5kgまで高さ調節100mmピッチ 3段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~43
両面サイネージスタンド SDS両面サイネージスタンドSDS
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンド
サイズ47~65インチ(横設置は40~65)耐荷重(kg)35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
自立型ウィンドウサイネージスタンド  DS-GF35 SDS自立型ウィンドウサイネージスタンド DS-GF35SDS
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。ウィンドウ寄せ専用スタンドでありながら、特注設計・個別製作は不要で、1台からでもコストダウンが可能です。「図面から製作していると、時間がかかる」「特注で製作すると、高価になる」などの問題を解消します。アンカー施工を必要としない自立型スタンドおもりの付いたベースに耐震マットを貼ることで、アンカー固定をすることなく、窓際にディスプレイを設置することが可能です。アンカー施工を必要としないので、届いて組み立てるだけですぐにご利用いただけます。
仕様アンカー固定:なし、チルト調整不可付属品TV取付ネジ、耐震マットセット、組立工具材質スチール質量(kg)45ブラック高さ(mm)画面中心:1150~1350取付方式ディスプレイ:縦横設置可能外形寸法(mm)W550×H1345×D550寸法(幅W×奥行D)(mm)STB収納部:205×50(5kgまで)耐荷重(kg)35ディスプレイ43~65取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイネージスタンド SDSコンパクトサイネージスタンドSDS
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
「キャスターはベースに装着済み」出荷の簡単組み立て構造と、イーゼルスタンドのコンパクトさを併せ持つ良いとこ取りのデジタルサイネージ用スタンドです。画面中心位置を900/1000/1100mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可付属品TV取付ネジ材質スチール質量(kg)15ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1119×500ディスプレイ(取付)縦横設置可能中心高さ(mm)(画面)900~1100高さ調節100mmピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
コンパクトサイネージスタンド ロータイプ SDSコンパクトサイネージスタンド ロータイプSDS
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可付属品TV取付ネジ材質スチール質量(kg)12.5ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500ディスプレイ(取付)縦横設置可能中心高さ(mm)(画面)500~700高さ調節100mmピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
ウィンドウサイネージスタンド SDSウィンドウサイネージスタンドSDS
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。
材質スチール質量(kg)26ブラック取付縦横設置可能耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65対応アンカーボルトM10対応(アンカー固定必須)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1445×250中心高さ(mm)1150~1450取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整アンカーピッチ(mm)W450×D200
壁寄せデジタルサイネージスタンド SDS壁寄せデジタルサイネージスタンドSDS
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
壁ぎわの魔術師 究極の少スペースデジタルサイネージ 43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。 店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)24、STB収納スペース:5ホワイト取付縦横設置可能高さ(mm)画面中心高:1150~1350耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:200×200×65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420取付ピッチ(mm)VESA:W200~500×H200~400アンカー穴(mm)13×4本高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整アンカーピッチ(mm)W500×D320
壁寄せデジタルサイネージスタンド SDS壁寄せデジタルサイネージスタンドSDS
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。 店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。 高さ調整画面中心位置を1150/1250/1350mmの3段階調整が可能です。 メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。 コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。 メインフレーム内部にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、フレームカバーは脱着可能です。 そのままお使いでも倒れにくい安全設計になっていますが、床面に完全固定のためのアンカー穴も付いています。※専門業者様による工事が必要になります。 最大負荷を掛けた状態で、前方と左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。※壁寄せタイプの後方転倒角度は対象外です。 6コのパーツを12本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整:不可、STB収納スペース:W200×H200×D65mm 5kg、アンカー:Φ13mm 4本付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)24ブラック高さ(mm)画面中心高さ:1150~1350(高さ調整100mmピッチ、3段階調整)耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420取付ピッチ(mm)VESA W200~500×H200~400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~65インチアンカーピッチ(mm)W500×D320
壁掛けプラス スタンダード  WM-T45-440P SDS壁掛けプラス スタンダード WM-T45-440PSDS
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
大型ディスプレイ対応+壁掛け金具+収納ユニット 43~60インチのディスプレイ(45kgまで)を搭載することができる壁掛け金具。 壁掛け金具に機器収納ユニットが標準装備されているため、電子黒板やサイネージの動作に必要なSTBやミニPCを収納することが可能です。
耐荷重(kg)45対応インチサイズ43~60
縦横回転ユニットプラス  OP-TU21 SDS縦横回転ユニットプラス OP-TU21SDS
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
0°~90°フリーストップ仕様のディスプレイ回転ユニット 55~75インチ用。テレビやディスプレイを縦と横に手動で回転させるためのユニットです。同メーカーのテレビスタンド、デジタルサイネージスタンドに搭載可能です。大型のディスプレイでも縦型⇒横型への回転でエレベーター移動も天井に当たらず楽々移動できます。
耐荷重(kg)45
壁掛けプラス ラージ  WM-S80-860P SDS壁掛けプラス ラージ WM-S80-860PSDS
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
超大型ディスプレイ対応+壁掛け金具+収納ユニット 65~85インチの超大型ディスプレイ(80kgまで)を搭載可能にした壁掛け金具。壁掛け金具に機器収納ユニットが標準装備されているため電子黒板やサイネージの動作に必要なSTBやミニPCを収納することができます。
耐荷重(kg)80対応インチサイズ65~85
フラットベーススタンド  DS-F45 SDSフラットベーススタンド DS-F45SDS
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
足元スッキリな自立型ディスプレイスタンド キャスターのない、床に据え置き設置するタイプのベースなので、エントランス、ロビー、多目的ホールなど、人が多く集まる場所への設置に最適です。 43~65インチまでの大型ディスプレイを搭載することができ、デジタルサイネージを表示させるためのSTBを収納するスペースも備えています。
付属品TV取付ネジ材質スチール質量(kg)27ブラック取付縦横設置可能耐荷重(kg)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:270×210×50(5kgまで)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1415×620中心高さ(mm)1150~1450取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400アンカー穴(mm)Φ12.5 4本高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整対応インチサイズ43~65上下調整0°/5°アンカーピッチ(mm)W610×D520
縦横回転ユニットプラス SDS縦横回転ユニットプラスSDS
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
0°~90°フリーストップ仕様のディスプレイ回転ユニット。テレビやディスプレイを縦と横に手動で回転させるためのユニットです。メーカーテレビスタンド、デジタルサイネージスタンドに搭載可能です。大型のディスプレイでも縦型⇒横型への回転でエレベーター移動も天井に当たらず楽々移動できます。
材質スチールブラック角度(°)画面回転:0~90/フリーストップ (反時計回り)中心高さ(mm)スタンドの画面中心位置から-50
上下2面取付用スタンド SDS上下2面取付用スタンドSDS
74,980税込82,478
1台
7日以内出荷
大型ディスプレイを上下2段に設置ができるディスプレイスタンド 推奨搭載サイズ43~55インチ対応。 大型ディスプレイを上下2段に設置ができるディスプレイスタンドです。上下に設置して2面マルチディスプレイ、2台並べて4面マルチディスプレイなど、デジタルサイネージ用、展示会用など、お手軽にマルチディスプレイを構築できます。
タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)ディスプレイ1枚あたり:30、総耐荷重:70(オプション含む)適合モニターサイズ43~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1810.2×750質量(kg)33材質スチールブラック取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400中心高さ(mm)画面:~1750高さ調節無段階調整角度(°)ディスプレイ微調整:-3/3キャスター径(Φmm)50・全輪ストッパー付き付属品TV取付ネジ、組立工具液晶モニター2台
大型デジタルサイネージスタンド SDS大型デジタルサイネージスタンドSDS
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
80インチ対応のデジタルサイネージスタンド 65~80インチ対応のデジタルサイネージ用スタンド。VESA:W600×H600mmまで対応できるため海外製ディスプレイなど幅広いディスプレイにも対応可能としています。
タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)60、STB収納スペース:10まで適合モニターサイズ65~80ディスプレイ縦横設置可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1361×700、STB収納スペース:576×259×88質量(kg)40材質スチールブラック取付ピッチ(mm)VESA W100~600×H100~600中心高さ(mm)画面:1100~1300高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整キャスター径(Φmm)50・全輪ストッパー付き付属品TV取付ネジ、組立工具液晶モニター1台
デジタルサイネージスタンド SDSデジタルサイネージスタンドSDS
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで適合モニターサイズ43~55ディスプレイ縦横設置可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292質量(kg)39材質スチールホワイト取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400中心高さ(mm)画面:1100~1300高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整角度(°)チルト調整:0/-5/-10キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き付属品TV取付ネジ、組立工具液晶モニター1台
デジタルサイネージスタンド SDSデジタルサイネージスタンドSDS
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで適合モニターサイズ43~55ディスプレイ縦横設置可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292質量(kg)39材質スチールブラック取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400中心高さ(mm)画面:1100~1300高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整角度(°)チルト調整:0/-5/-10キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き付属品TV取付ネジ、組立工具液晶モニター1台
デジタルサイネージスタンド SDSデジタルサイネージスタンドSDS
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのエコノミータイプ。 エコノミータイプは、ミニマムタイプにフレームカバーを装着させて見た目のデザインを向上。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)35タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
デジタルサイネージスタンド SDSデジタルサイネージスタンドSDS
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのミニマムタイプ。 ミニマムタイプは、コストパフォーマンスに特化したシンプルデザイン。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)27タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
デジタルサイネージスタンド SDSデジタルサイネージスタンドSDS
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重15Kg 32インチ~42インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)34タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)15、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1327×600、STB収納スペース:250×180×75、機器収納ボックス:380×125×292キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~300×H100~300液晶モニター1台適合モニターサイズ32~42高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
デジタルサイネージスタンド SDSデジタルサイネージスタンドSDS
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重15Kg 32~42インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのエコノミータイプ。 エコノミータイプは、ミニマムタイプにフレームカバーを装着させて見た目のデザインを向上。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)30タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)15、STB収納スペース:5まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1327×600、STB収納スペース:250×180×75キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~300×H100~300液晶モニター1台適合モニターサイズ32~42高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
デジタルサイネージスタンド SDSデジタルサイネージスタンドSDS
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重15Kg 32~42インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのミニマムタイプ。 ミニマムタイプは、コストパフォーマンスに特化したシンプルデザイン。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)23タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)15、STB収納スペース:5まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1327×600、STB収納スペース:250×180×75キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~300×H100~300液晶モニター1台適合モニターサイズ32~42高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
超大型ディスプレイスタンド(電動昇降装置付) SDS超大型ディスプレイスタンド(電動昇降装置付)SDS
419,800税込461,780
1個
8日以内出荷
市販ディスプレイのなかでも最大クラスの100インチ。この超大型モデルを搭載、移動、昇降できるのがMH-7010です。 高い位置からの情報発信や、低い位置での移動、保管がリモコン操作で簡単かつ安全に行えます。 広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見えやすくなります。 またデジタルサイネージ用途として高い位置から情報を発信することも可能です。
付属品TV取付ネジ材質スチール質量(kg)90ブラック取付ピッチVESA W200~800×H200~600mm耐荷重(kg)130(搭載ディスプレイ+棚板+カメラテーブル)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1160×1930×820キャスター径(Φmm)75(全輪ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)5まで中心高さ(mm)1150~1800収納寸法(mm)下部収納スペース W450×H480×D76(10kgまで)高さ調節昇降ストローク650mm 無段階調整棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×250ディスプレイサイズ(目安)70~100
デジタルサイネージ用ケーシングスタンド SDSデジタルサイネージ用ケーシングスタンドSDS
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。 仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具材質スチール質量(kg)85ブラック取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×1940×550キャスター径(Φmm)32(低床タイプストッパー無し)ディスプレイ縦設置専用中心高さ(mm)1250
カタログスタンド SDSカタログスタンドSDS
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷
スタンドと一体感のある32インチディスプレイ搭載スペースとカタログ6種類を収納できるポケット付き。 インパクトのある動画で興味を与え、ついついカタログを手にしてしまうハイブリッド型デジタルサイネージスタンド『DSC』 競合店に差をつけろ!
仕様カタログ収納部 3列2段、カタログポケット有効寸法 W268×H350×D30mm、カタログポケット耐荷重 1.2kg(合計7.2kg)付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)29ブラック取付ピッチVESA 100×100、200×200耐荷重(kg)10対応シャープ PN-Y326/フィリップス 32BDL4050D/三菱 DSM-32L8/パナソニック TH-32EF1J/NEC LCV-V323-2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×1480×550キャスター径(Φmm)50(×4) 後輪ストッパー付き中心高さ(mm)1200(目安)傾斜角度(°)12.5ディスプレイサイズ(目安)32
卓上型業務用ディスプレイスタンド SDS卓上型業務用ディスプレイスタンドSDS
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。 もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。 取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。 カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチールブラック高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整
ハイポジションスタンド ムーブ SDSハイポジションスタンド ムーブSDS
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
リモコン操作で簡単にテレビの高さを調整できます。高い位置へのテレビの設置も、電動なので安全かつ容易に行うことができます。 アイポイントが高くなることで、広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見やすくなります。 デジタルサイネージ用途としても、高い位置から情報を配信することが可能です。
付属品TV取付ネジ材質スチール質量(kg)44ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)903×2010×821キャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き)中心高さ(mm)1550~1950高さ調節フリー調整ディスプレイサイズ(目安)40~55
省スペースハイポジションスタンド SDS省スペースハイポジションスタンドSDS
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
需要が高まるオフィスサイネージで、一番課題となる狭いスペースへの設置を可能にします。 サイネージとテレビの兼用が必要な場所への設置には、縦横回転ユニット(オプション)を使用することで導入が実現できます。 高い位置から情報発信できるので、離れた場所からの視認性が向上し、サイネージの発信範囲が広がります。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)40取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20(縦横回転ユニット(DS-TU01)取付時:16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1906×410ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)1600~1900ベースW550×D410mm 2分割 16kg収納寸法(mm)ディスプレイ背面:W300×H205×D50、下部フレーム:W290×H320×D70高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~55
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら