超大型ディスプレイ対応+壁掛け金具+収納ユニット
65~85インチの超大型ディスプレイ(80kgまで)を搭載可能にした壁掛け金具。壁掛け金具に機器収納ユニットが標準装備されているため電子黒板やサイネージの動作に必要なSTBやミニPCを収納することができます。
耐荷重(kg)80
対応インチサイズ65~85
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
大型ディスプレイ対応+壁掛け金具+収納ユニット
43~60インチのディスプレイ(45kgまで)を搭載することができる壁掛け金具。
壁掛け金具に機器収納ユニットが標準装備されているため、電子黒板やサイネージの動作に必要なSTBやミニPCを収納することが可能です。
耐荷重(kg)45
対応インチサイズ43~60
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3
材質スチール
色ブラック
角度(°)チルト:0/5/10/15/20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)
取付ねじディスプレイ:M4、M6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード