「メール便ポスト」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大型メール便も受け取れるポストタイプ。フリマアプリで主流の大型メール便も受け取れるポストタイプ。2段積みで組み合わせると宅配ボックス×郵便ポストとしての利用が可能です。
付属品連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4、番号シール
材質高耐食めっき鋼板
質量(kg)10.5
タイプポストタイプ
耐荷重(kg)10
外形寸法W460×H270×D480mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大投函:350×35×390
収納寸法(mm)W350×H120×D390
1台2役、宅配ボックス+ポスト。宅配ボックスとポストが一体化したタイプのボックスです。ポスト部分はフリマアプリで主流の大型メール便も受け取ることができ、宅配ボックス部分は85リットルまでの大きな荷物も受け取れます。1台設置するだけで、宅配便も郵便物も両方受け取ることができ、置き配対策としても有効です。
付属品カギ×2、ロゴシール、番号シール
材質高耐食めっき鋼板
質量(kg)20
タイプラージタイプ
耐荷重(kg)上部:10 下部:30
外形寸法W460×H750×D480mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【最大投函:】上部:360×35×410
収納寸法(mm)上部:W360×H120×D410 下部:W410×H500×D430
収納容量(L)下部:85
3辺合計(cm)受取/下部:134
1台2役、宅配ボックス+ポスト。宅配ボックスとポストが一体化したタイプのボックスです。ポスト部分はフリマアプリで主流の大型メール便も受け取ることができます。宅配ボックス部分は40リットルまでの荷物の収納が可能で、コスメやサプリの定期便の受け取りに便利なサイズです。1台設置するだけで、宅配便も郵便物も両方受け取ることができ、置き配対策としても有効です。
付属品カギ×2、ロゴシール、番号シール
材質高耐食めっき鋼板
質量(kg)17
タイプセミラージタイプ
耐荷重(kg)上部:10 下部:20
外形寸法W460×H500×D480mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【最大投函:】上部:360×35×410
収納寸法(mm)上部:W360×H120×D410 下部:W410×H250×D430
収納容量(L)下部:40
3辺合計(cm)受取/下部:109
関連キーワード