3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDS3連壁掛け金具
エコ商品
ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3 材質スチール ブラック 角度(°)チルト:0/5/10/15/20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで) 取付ねじディスプレイ:M4、M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40~50インチディスプレイ用 店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。 軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)7.6 ブラック 取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:440×230×50(5kgまで) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1040×540 収納時:500×1088×136 キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し) ディスプレイ縦横設置可能 ディスプレイサイズ(目安)40~50インチ
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

32インチディスプレイ用 店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。 軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。 キャスター付きで簡単に移動も可能です。 閉店後に店頭から店内へ1人で容易に運び入れることができます。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)6.5 ブラック 取付ピッチVESA W100~200×H100~200mm 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:340×230×50(5kgまで) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×940×491(収納時:400×982×136) キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し) ディスプレイ縦横設置可能 ディスプレイサイズ(目安)32インチ
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷