「突き出し表示」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工場の鉄骨柱や壁に直付け。袖看板スタイルで高い視認性を実現。工場や倉庫などの鉄骨柱や壁に直接固定し、袖看板のように横方向へ突き出してディスプレイを設置できる金具です。限られたスペースでも高い視認性を確保し、通路や作業エリアからも表示内容を確実に届けます。また、高所での天吊り施工が難しい現場でも、代替として、安全にディスプレイを設置できます。
付属品TV取付ネジ
取付可能対象角柱(□200mm以上)、壁面
材質スチール
型式FWA-PD20
質量(kg)10
色ブラック
耐荷重(kg)20
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×480×221.5
角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°
取付け方法角柱:M6ネジ 4本以上で固定、壁面:M8アンカーボルト 4本以上で固定
取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイサイズ(目安)43~55インチ
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
関連キーワード