「65型 テレビ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンド
サイズ47~65インチ(横設置は40~65)
耐荷重(kg)35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
足元スッキリな自立型ディスプレイスタンド
キャスターのない、床に据え置き設置するタイプのベースなので、エントランス、ロビー、多目的ホールなど、人が多く集まる場所への設置に最適です。
43~65インチまでの大型ディスプレイを搭載することができ、デジタルサイネージを表示させるためのSTBを収納するスペースも備えています。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)27
色ブラック
取付縦横設置可能
耐荷重(kg)45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:270×210×50(5kgまで)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1415×620
中心高さ(mm)1150~1450
取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400
アンカー穴(mm)Φ12.5 4本
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整
対応インチサイズ43~65
上下調整0°/5°
アンカーピッチ(mm)W610×D520
1台
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。
店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。
高さ調整画面中心位置を1150/1250/1350mmの3段階調整が可能です。
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。
コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。
メインフレーム内部にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、フレームカバーは脱着可能です。
そのままお使いでも倒れにくい安全設計になっていますが、床面に完全固定のためのアンカー穴も付いています。※専門業者様による工事が必要になります。
最大負荷を掛けた状態で、前方と左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。※壁寄せタイプの後方転倒角度は対象外です。
6コのパーツを12本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整:不可、STB収納スペース:W200×H200×D65mm 5kg、アンカー:Φ13mm 4本
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)24
色ブラック
高さ(mm)画面中心高さ:1150~1350(高さ調整100mmピッチ、3段階調整)
耐荷重(kg)45
サイズ(inch)43~65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420
取付ピッチ(mm)VESA W200~500×H200~400
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイサイズ(目安)43~65インチ
アンカーピッチ(mm)W500×D320
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
超大型ディスプレイ対応+壁掛け金具+収納ユニット
65~85インチの超大型ディスプレイ(80kgまで)を搭載可能にした壁掛け金具。壁掛け金具に機器収納ユニットが標準装備されているため電子黒板やサイネージの動作に必要なSTBやミニPCを収納することができます。
耐荷重(kg)80
対応インチサイズ65~85
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信。ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。
材質スチール
質量(kg)26
色ブラック
取付縦横設置可能
耐荷重(kg)45
サイズ(inch)43~65
対応アンカーボルトM10対応(アンカー固定必須)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1445×250
中心高さ(mm)1150~1450
取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整
アンカーピッチ(mm)W450×D200
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信。ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。ウィンドウ寄せ専用スタンドでありながら、特注設計・個別製作は不要で、1台からでもコストダウンが可能です。「図面から製作していると、時間がかかる」「特注で製作すると、高価になる」などの問題を解消します。アンカー施工を必要としない自立型スタンド。おもりの付いたベースに耐震マットを貼ることで、アンカー固定をすることなく、窓際にディスプレイを設置することが可能です。アンカー施工を必要としないので、届いて組み立てるだけですぐにご利用いただけます。
仕様アンカー固定:なし、チルト調整不可
付属品TV取付ネジ、耐震マットセット、組立工具
材質スチール
質量(kg)45
色ブラック
高さ(mm)画面中心:1150~1350
取付方式ディスプレイ:縦横設置可能
外形寸法(mm)W550×H1345×D550
寸法(幅W×奥行D)(mm)STB収納部:205×50(5kgまで)
耐荷重(kg)35
ディスプレイ43~65
取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
壁ぎわの魔術師 究極の少スペースデジタルサイネージ
43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。
店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)24、STB収納スペース:5
色ホワイト
取付縦横設置可能
高さ(mm)画面中心高:1150~1350
耐荷重(kg)45
サイズ(inch)43~65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:200×200×65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420
取付ピッチ(mm)VESA:W200~500×H200~400
アンカー穴(mm)13×4本
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整
アンカーピッチ(mm)W500×D320
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
関連キーワード