11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイント
形状ストレート 仕様ウレタンホースジョイント中間 全長(mm)46 材質(本体)真鍮 寸法(Φmm)6.5×10.0 表面処理ニッケルメッキ 六角(mm)16
1個
769 税込846
当日出荷

ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイント
形状ストレート ねじの種類(めねじ)G 管接続口径G1/4 材質(本体)真鍮 寸法(Φmm)G1/4×(6.5×10) 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
特価
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイント
形状ストレート ねじの種類(おねじ)G 管接続口径G1/4 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイント
形状ストレート ねじの種類(めねじ)G 管接続口径G1/4 仕様ウレタンホースジョイント自在金具 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体空気 材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております 使用流体空気 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80 最高圧力使用(MPa)1.5
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。 材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングカプラー付ウレタンコイルホース
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
許容圧力(MPa)0.8 適合流体圧縮空気 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 金具カプラーソケット・カプラープラグ 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8 巻外径(cm)6.5
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング流量調整器付きカップリング
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径1/4 規格20型 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1パックほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングBLA型小型軽量カップリング
ワンプッシュ式です。
用途小型軽量なので、手元の継手として。 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングBLK-SAスリーブガードワンプッシュ
ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
用途衝撃による離脱防止に。 材質鋼鉄(クロム) 使用流体空気
1個
699 税込769
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)