高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。
トラスコ品番252-1384
材質鋼鉄
最高使用圧力(MPa)2.5
接続ねじG1/4
使用流体空気
取付サイズG1/4
耐圧力(MPa)2.5
相手側取付サイズG1/4
適合カプラ高圧
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。
材質鋼鉄
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
用途衝撃による離脱防止に。
材質鋼鉄(クロム)
使用流体空気
ワンプッシュ式です。
用途小型軽量なので、手元の継手として。
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
関連キーワード