5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマトエンジニアリング流量調整器付きカップリング
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径1/4 規格20型 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1パックほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーブローガン用として 材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR 質量(g)134 取付サイズG1/4 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングエアーダスターガン 高圧
用途エアーブロー・ダスター作業に ノズル口径(Φmm)2 取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8 タイプ流量調整ノズル 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体圧縮空気
1巻
2,598 税込2,858
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングエアダスターガン(増量ノズル付)
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
用途一般ダスト作業用。 付属品プラグ トラスコ品番201-9420 材質POM 全長(mm)260 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)6 エアー取付口G1/4
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

ヤマトエンジニアリングアルミ製ブローガン
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。 スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。
用途一般ダスト作業用 トラスコ品番201-9419 セット内容プラグ 材質アルミニウム 全長(mm)260 シルバー・青 質量(g)370 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.8 ノズル外径(Φmm)6 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷