用途エアーブロー・ダスター作業に。
取付(ノズル)G1/8
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
空気消費量(L/min)280
色ピンク・イエロー・ブルー・シル
取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8
質量(g)272
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1以下
連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合
使用流体圧縮空気
使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
軽量エアーダスターです。
用途高圧コンプレッサー用
セット内容高圧用プラグ
材質アルミニウム
最高使用圧力(MPa)2.5
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
用途エアーブロー・ダスター作業に
ノズル口径(Φmm)2
取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8
タイプ流量調整ノズル
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体圧縮空気
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
用途ダスター用ノズル
ノズル長(mm)23
ノズル口径(Φmm)2
空気消費量(L/min)145
色ピンク
取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8
質量(g)261
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合
使用流体圧縮空気
使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
LED使用数(個)9
1巻
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
用途一般ダスト作業用。
付属品プラグ
トラスコ品番201-9420
材質POM
全長(mm)260
色青
使用空気圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)6
エアー取付口G1/4
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。
トラスコ品番252-1384
材質鋼鉄
最高使用圧力(MPa)2.5
接続ねじG1/4
使用流体空気
取付サイズG1/4
耐圧力(MPa)2.5
相手側取付サイズG1/4
適合カプラ高圧
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。
スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。
用途一般ダスト作業用
トラスコ品番201-9419
セット内容プラグ
材質アルミニウム
全長(mm)260
色シルバー・青
質量(g)370
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2.8
ノズル外径(Φmm)6
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1丁
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。
ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
口径(Φmm)2
取付(空気取付口)G1/4
タイプノズル一体型
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.7
使用流体圧縮空気
関連キーワード