カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング
  • モノタロウ(54)
  • エスコ(106)
  • 日東工器(57)
  • SK11(39)
  • BeHAUS(34)
  • ノーブランド(18)
  • ハタヤリミテッド(18)
  • RS PRO(16)
  • フジマック(13)
  • KTC(10)
  • 千代田通商(10)
  • パオック(10)
  • 十川産業(8)
  • ヤマト・インダストリー(8)
  • ダイセン(8)
  • 三協リール(6)
  • TRUSCO(5)
  • E-Value(4)
  • 八興(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ホ-ス カプラ」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ) ヤマトエンジニアリングBLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)ヤマトエンジニアリング
189税込208
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。トラスコ品番857-2461材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)【相手側】G1/4取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ) ヤマトエンジニアリングBLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)ヤマトエンジニアリング
299税込329
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマトエンジニアリングBLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)ヤマトエンジニアリング
739税込813
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリングマルチカスタム連結分岐カップリングヤマトエンジニアリング
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-1392材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ20型ソケット分岐数3適合カプラ20型取出口BLK型ソケット
ポータブルラインカップリング(高圧用) ヤマトエンジニアリングポータブルラインカップリング(高圧用)ヤマトエンジニアリング
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
持ち運びが容易です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BHY型プラグトラスコ品番252-2863材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズ高圧用ソケット分岐数6適合カプラ高圧取出口BHY型ソケット
BLY型流量調整付きカップリングプラグ ヤマトエンジニアリングBLY型流量調整付きカップリングプラグヤマトエンジニアリング
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
カプラー付PVCエアーホース ヤマトエンジニアリングカプラー付PVCエアーホースヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質ポリ塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性/滑り
サブパーツ(オネジ) ワンプッシュソケット ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) ワンプッシュソケットヤマトエンジニアリング
649税込714
1個
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番855-8576形状ワンプッシュソケット使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジバルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) ワンプッシュソケット ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) ワンプッシュソケットヤマトエンジニアリング
649税込714
1個
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番855-8569形状ワンプッシュソケット使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) 6.5×10ナット ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) 6.5×10ナットヤマトエンジニアリング
289税込318
1個
3日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8577形状Φ6.5xΦ10ホース用使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) 6.5×10ナット ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) 6.5×10ナットヤマトエンジニアリング
249税込274
1個
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8570形状Φ6.5xΦ10ホース用使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) R1/2オネジ ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) R1/2オネジヤマトエンジニアリング
389税込428
1個
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8566形状1/2”オネジ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径R1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジヤマトエンジニアリング
309税込340
1個
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8567形状1/2”メネジ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) Φ9タケノコ ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) Φ9タケノコヤマトエンジニアリング
199税込219
1個
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8572形状Φ9タケノコ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) Φ9タケノコ ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) Φ9タケノコヤマトエンジニアリング
199税込219
1個
3日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8565形状Φ9タケノコ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) R1/4オネジ ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) R1/4オネジヤマトエンジニアリング
199税込219
1個
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8573形状1/4”オネジ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径R1/4材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジヤマトエンジニアリング
199税込219
1個
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8574形状1/4”メネジ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/4材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) 20型プラグ ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) 20型プラグヤマトエンジニアリング
199税込219
1個
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグトラスコ品番855-8575形状20型プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) 20型プラグ ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) 20型プラグヤマトエンジニアリング
189税込208
1個
5日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグトラスコ品番855-8568形状20型プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら