4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。 材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております 使用流体空気 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80 最高圧力使用(MPa)1.5
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

使用流体空気 材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 質量(g)117 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングBLK-SAスリーブガードワンプッシュ
ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
用途衝撃による離脱防止に。 材質鋼鉄(クロム) 使用流体空気
1個
699 税込769
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)