縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーブローガン用として
材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR
質量(g)134
取付サイズG1/4
耐圧力(MPa)1.5
つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。
材質鋼鉄
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。
スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。
用途一般ダスト作業用
トラスコ品番201-9419
セット内容プラグ
材質アルミニウム
全長(mm)260
色シルバー・青
質量(g)370
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2.8
ノズル外径(Φmm)6
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1丁
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
用途一般ダスト作業用。
付属品プラグ
トラスコ品番201-9420
材質POM
全長(mm)260
色青
使用空気圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)6
エアー取付口G1/4
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途エアーブロー・ダスター作業に
ノズル口径(Φmm)2
取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8
タイプ流量調整ノズル
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体圧縮空気
関連キーワード