マルチカスタム連結分岐カップリングヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)当日出荷
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR2018年トラスコ掲載ページ3 0306
スイベルコネクタプラグヤマトエンジニアリング当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR質量(g)91最高使用圧力(MPa)1取付サイズR1/4耐圧力(MPa)1.5
PVCエアーホースヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニール色ピンク使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り
カップリングプラグ(高圧用)ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)当日出荷
高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。トラスコ品番252-1384材質鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5接続ねじG1/4使用流体空気取付サイズG1/4耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズG1/4適合カプラ高圧
カプラー付PVCエアーホースヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質ポリ塩化ビニル色ピンク使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性/滑り
異型ニップルソケットヤマトエンジニアリング当日出荷
形状ストレートねじの種類R/Rc材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
二股カップリング ロータリー式ヤマトエンジニアリング欠品中
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途●空気分岐集合配管用。適合流体空気分岐数2分岐・スイベル仕様最大使用圧力(MPa)1材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)ドレン排出口BLK20耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)ソケットワンプッシュ式
流量調整付きスイベルコネクタプラグヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーブローガン用として材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR質量(g)134取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
片テーパーニップルヤマトエンジニアリング当日出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
流量調整器付きカップリングヤマトエンジニアリング当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
ラバーダスターガン ペンシル型ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)当日出荷
軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。
ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
口径(Φmm)2取付(空気取付口)G1/4タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気
ウレタンホースジョイントヤマトエンジニアリング当日出荷から6日以内出荷
形状ストレートねじの種類(おねじ)G管接続口径G1/4材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ウレタンホースジョイントヤマトエンジニアリング当日出荷
形状ストレート仕様ウレタンホースジョイント中間全長(mm)46材質(本体)真鍮寸法(Φmm)6.5×10.0表面処理ニッケルメッキ六角(mm)16
Y型中間ニップルヤマトエンジニアリング当日出荷から4日以内出荷
形状ホースジョイントY型ねじの種類(おねじ)G仕様中間ニップル全長(mm)46材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ビード部保護潤滑剤ヤマトエンジニアリング当日出荷
タイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤です。タイヤ交換の脱着がスムーズにできます。
用途タイヤ交換作業に。タイヤビード部の保護に。トラスコ品番267-0608容量(kg)1
BLYカップリングソケットヤマトエンジニアリング当日出荷から9日以内出荷
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
ウレタンホースジョイントヤマトエンジニアリング当日出荷
形状ストレートねじの種類(めねじ)G管接続口径G1/4材質(本体)真鍮寸法(Φmm)G1/4×(6.5×10)表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
BLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用)ヤマトエンジニアリング当日出荷
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLY型流量調整付きカップリングプラグヤマトエンジニアリング当日出荷から9日以内出荷
つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLYカップリングプラグヤマトエンジニアリング当日出荷から9日以内出荷
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
分岐カップリング(高圧用)ヤマトエンジニアリング当日出荷
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。仕様取入口:1最高使用圧力(MPa)2.5使用流体高圧縮空気分岐数2取出口2
三又ホースジョイントヤマトエンジニアリング当日出荷から6日以内出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様ホースジョイント三又タイプ
ライトニングエアダスターヤマトエンジニアリング翌日出荷
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3空気消費量(L/min)280色ピンク・イエロー・ブルー・シル取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)272使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1以下連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合使用流体圧縮空気使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
エアダスターガン(増量ノズル付)ヤマトエンジニアリング当日出荷
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
用途一般ダスト作業用。付属品プラグトラスコ品番201-9420材質POM全長(mm)260色青使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4
エアーダスターガン 高圧ヤマトエンジニアリング翌日出荷から9日以内出荷
用途エアーブロー・ダスター作業にノズル口径(Φmm)2取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8タイプ流量調整ノズル使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気
BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用)ヤマトエンジニアリング当日出荷
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
SPYカップリング ソケット(真鍮)ヤマトエンジニアリング当日出荷から翌々日出荷
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
SPYカップリング プラグ(真鍮)ヤマトエンジニアリング当日出荷から翌々日出荷
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
高圧用エアーダスターガンヤマトエンジニアリング当日出荷
軽量エアーダスターです。
用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ゴムホースヤマトエンジニアリング翌日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性、耐老化性に優れる。
内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。
充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。