カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(72)
  • IDEC(和泉電気)(52)
  • メディアカバーマーケット(37)
  • CKD(17)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • ALLIGATOR(アリゲーター)(12)
  • Dynabook(12)
  • エスコ(8)
  • THK(8)
  • ヤマト・インダストリー(8)
  • SMC(7)
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(7)
  • ホンダ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • 青木精密工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ly-2」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリングスイベルコネクタプラグヤマトエンジニアリング
889税込978
1個
当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR質量(g)91最高使用圧力(MPa)1取付サイズR1/4耐圧力(MPa)1.5
流量調整器付きカップリング ヤマトエンジニアリング流量調整器付きカップリングヤマトエンジニアリング
1,798税込1,978
1パックほか
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)ヤマトエンジニアリング
699税込769
1個
当日出荷
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
BLY型流量調整付きカップリングプラグ ヤマトエンジニアリングBLY型流量調整付きカップリングプラグヤマトエンジニアリング
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリングBLYカップリングソケットヤマトエンジニアリング
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
流量調整付きスイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリング流量調整付きスイベルコネクタプラグヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーブローガン用として材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR質量(g)134取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用)ヤマトエンジニアリング
669税込736
1個
当日出荷から9日以内出荷
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
BLYカップリングプラグ ヤマトエンジニアリングBLYカップリングプラグヤマトエンジニアリング
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
ポータブルラインカップリング ヤマトエンジニアリングポータブルラインカップリングヤマトエンジニアリング
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
持ち運びが容易です。
用途エアホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-2860材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気分岐数6取出口BLY型ソケット
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマトエンジニアリングBLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)ヤマトエンジニアリング
739税込813
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ) ヤマトエンジニアリングBLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)ヤマトエンジニアリング
299税込329
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ) ヤマトエンジニアリングBLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)ヤマトエンジニアリング
189税込208
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。トラスコ品番857-2461材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)【相手側】G1/4取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5