「ly-2」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に
材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR
質量(g)91
最高使用圧力(MPa)1
取付サイズR1/4
耐圧力(MPa)1.5
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径1/4
規格20型
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております
使用流体空気
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20~80
最高圧力使用(MPa)1.5
つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。
材質鋼鉄
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております
使用流体空気
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20~80
最高圧力使用(MPa)1.5
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーブローガン用として
材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR
質量(g)134
取付サイズG1/4
耐圧力(MPa)1.5
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております
使用流体空気
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20~80
最高圧力使用(MPa)1.5
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております
使用流体空気
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20~80
最高圧力使用(MPa)1.5
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
持ち運びが容易です。
用途エアホースの分岐中継に。
仕様取入口:BLY型プラグ
トラスコ品番252-2860
材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
分岐数6
取出口BLY型ソケット
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラ20型
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質本体:鋼鉄
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラ20型
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
トラスコ品番857-2461
材質本体:鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
ホース寸法(mm)【相手側】G1/4
取付サイズG1/4
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥189
税込¥208
10日以内出荷
関連キーワード