595件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンコネクタ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 適合チューブPL、PN、TA、TP 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 最高使用圧力(MPa)0.4 負圧性能(kPa)-99.975
1袋(5個)
3,398 税込3,738
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状サービスティー 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.4 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 適合チューブPL、PN、TA、TP 負圧性能(kPa)-99.975
1個
529 税込582
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状サービスティー 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂 適合チューブPL、PN、TA、TP 材質(Oリング)EPDM 負圧性能(kPa)-99.975
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称03 内径(mm)4.8 外径(mm)10.4 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)34.0 最小曲げ半径(mm)70 内径(inch)3/16 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニッタ製「スマッシュエミレント (ろ材+取付枠)」の取付枠のみ
用途ニッタ製スマッシュエミレントの取付枠として、対応するサイズのろ材を設置 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。ファンユニットに取り付け可能な低圧損タイプ。より低圧力損失のフィルタを使用することで、ファンユニットの低騒音化が可能。流入側ガスケット、流出側ラスアミを標準装備
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ 質量(kg)10 シールEPDM 常用温度(℃)60 接着剤ウレタン系特殊樹脂 捕集効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×200 RoHS指令(10物質対応)対応 アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ) 材質(ろ材)グラスペーバ 初期圧力損失(Pa)175±20 最終圧力損失(Pa)350 定格風量(m3/min)32 湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
1個
92,980 税込102,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超低圧損。アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。コンパクト設計
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ 質量(kg)7 シールEPDM 常用温度(℃)60 接着剤ウレタン系特殊樹脂 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子) 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150 RoHS指令(10物質対応)対応 アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ) 材質(ろ材)グラスペーバ 初期圧力損失(Pa)200±20 最終圧力損失(Pa)500 定格風量(m3/min)32 湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
1個
72,980 税込80,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ティー 質量(g)39 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 寸法L1(mm)24.4 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)12 ねじの種類R 寸法D(mm)18 寸法L2(mm)34.2 使用流体空気、水 寸法L4(mm)43 寸法d1(mm)9 適合チューブ外径(inch)3/8 寸法L5(mm)48.8 ねじサイズ(T)R3/8 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 チューブ挿入長さF(mm)19
1個
739 税込813
当日出荷