594件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボニッタ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
形状ダブルユニバーサルエルボ
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルブランチエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニバーサルブランチエルボニッタ
979税込1,077
1個
翌々日出荷
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボニッタ
429税込472
1個
翌々日出荷
形状ユニバーサルエルボ
プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボニッタ
459税込505
1個
翌々日出荷
形状90°メスエルボ
プッシュワン Aシリーズ マニホールドAタイプ ニッタプッシュワン Aシリーズ マニホールドAタイプニッタ
999税込1,099
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状マニホールドAタイプ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数6最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオン ニッタプッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオンニッタ
719税込791
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ダブルYユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L(mm)39.2最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)14.6寸法W(mm)24.8使用流体空気、水寸法d1(mm)12.6寸法P3(mm)14.8寸法P4(mm)12.2チューブ挿入長さF1(mm)15チューブ挿入長さF2(mm)16適合チューブ外径d1(Φmm)6適合チューブ外径d2(Φmm)8寸法L11(mm)24.8
プッシュワン Aシリーズ Yユニオン ニッタプッシュワン Aシリーズ Yユニオンニッタ
369税込406
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタプッシュワン Aシリーズ ユニオンティーニッタ
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボニッタ
579税込637
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ユニオンエルボ質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40有効断面積(mm2)97.5寸法L1(mm)34.9最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)28寸法W(mm)28使用流体空気、水最小内径(Φmm)13寸法P1(mm)12.9寸法L8(mm)48.7チューブ挿入長さF(mm)27寸法L12(mm)50.8
プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ ニッタプッシュワン Aシリーズ チューブキャップニッタ
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状チューブキャップ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボニッタ
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ダブルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルブランチエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニバーサルブランチエルボニッタ
779税込857
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルブランチエルボ質量(g)46適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)29最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)11ねじの種類R寸法L2(mm)22.9寸法L3(mm)38.7使用流体空気、水寸法L4(mm)37.5ねじサイズ(T)R1/4二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.3チューブ挿入長さF(mm)15二面幅h(mm)6寸法L11(mm)24.8
プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタニッタ
299税込329
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワンEシリーズ Yジョイントニッタ
379税込417
1個
当日出荷
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント材質(本体)難燃性PBT樹脂質量(g)13適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40寸法L(mm)41.3最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)4寸法D(Φmm)12.6接続ねじM5×0.8材質(ねじ部)黄銅寸法W(mm)12.5使用流体空気、水寸法d1(Φmm)2寸法d2(Φmm)4.2最小内径(Φmm)2寸法P3(mm)14.7寸法P4(mm)12.2材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975チューブ挿入長さF(mm)15寸法L11(mm)24.8接続ねじ種類M
ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ ニッタミニQ.D.C101 プッシュワンタイプニッタ
759税込835
1個
当日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 45°エルボニッタ
369税込406
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ質量(g)33適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40有効断面積(mm2)37最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)12ねじの種類R寸法D(mm)17.5寸法L3(mm)30使用流体空気 水寸法L4(mm)55寸法d1(mm)9最小内径(Φmm)9ねじサイズ(T)R3/8二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5チューブ挿入長さF(mm)19
プッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボニッタ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ質量(g)92適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)29.4最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)12ねじの種類R寸法D(mm)17.5寸法L2(mm)25.5寸法L3(mm)39.1使用流体空気 水寸法L4(mm)76.5寸法L5(mm)19ねじサイズ(T)R3/8二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5チューブ挿入長さF(mm)19
プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°エルボニッタ
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°エルボ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)34.9最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)28寸法L3(mm)48.4使用流体空気 水二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0チューブ挿入長さF(mm)27
プッシュワン Aシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Aシリーズ サービスティーニッタ
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボニッタ
899税込989
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ダブルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボニッタ
309税込340
1個
翌々日出荷
形状90°ユニオンエルボ質量(g)9使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40有効断面積(mm2)20寸法L1(mm)20.6最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)15寸法W(mm)14.5使用流体空気、水最小内径(Φmm)7適合チューブ外径(inch)5/16寸法L8(mm)27.9チューブ挿入長さF(mm)16寸法L12(mm)9.3
プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボニッタ
469税込516
1個
当日出荷
形状90°ロングエルボ質量(g)53使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)24.4最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)11ねじの種類R寸法D(mm)18寸法L2(mm)50.2寸法L3(mm)33.7使用流体空気、水寸法L4(mm)59寸法d1(mm)7適合チューブ外径(inch)3/8ねじサイズ(T)R1/4二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5チューブ挿入長さF(mm)19
プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタニッタ
319税込351
1個
当日出荷
形状ユニオンコネクタ質量(g)8使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L(mm)35.6寸法L1(mm)17.8最高使用圧力(MPa)1寸法W(mm)14.5使用流体空気、水寸法d1(mm)15寸法d2(mm)15最小内径(Φmm)7寸法P1(mm)7適合チューブ外径(inch)(d1)5/16チューブ挿入長さF1(mm)16チューブ挿入長さF2(mm)16適合チューブ外径d2(inch)5/16
プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティーニッタ
399税込439
1個
当日出荷
形状サービスティー質量(g)24使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)20.6最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)11ねじの種類R寸法D(mm)15寸法L2(mm)30.2使用流体空気、水適合チューブ外径(inch)5/16寸法L6(mm)20.6寸法L7(mm)50.8寸法L8(mm)28.3ねじサイズ(T)R1/4二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4チューブ挿入長さF(mm)16
ケミフィット C1Sシリーズ サービスティー ニッタケミフィット C1Sシリーズ サービスティーニッタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状サービスティー質量(g)8適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L1(mm)17.7最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法A(mm)4ねじの種類M寸法D(mm)10寸法L2(mm)20.2使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法L6(mm)17.7寸法L7(mm)37.9寸法L8(mm)23.2ねじサイズ(T)M5×0.8二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0チューブ挿入長さF(mm)14
ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ ニッタケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタニッタ
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじの種類R使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボニッタ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじの種類R使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ ニッタケミフィット C1シリーズ ブランクプラグニッタ
389税込428
1個
当日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ブランクプラグ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ スルーコネクタニッタ
699税込769
1個
当日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状スルーコネクタ質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)12使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L(mm)35.4最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法A(mm)16ねじの種類R寸法D(mm)21使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d1(mm)12.3ねじサイズ(T)R1/2二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5
ケミフィット C1シリーズ サービスティー ニッタケミフィット C1シリーズ サービスティーニッタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじの種類R使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ レデューサ ニッタケミフィット C1シリーズ レデューサニッタ
469税込516
1個
当日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状レデューサ質量(g)3使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L(mm)35.2有効断面積(mm2)12最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法D(mm)13使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最小内径(Φmm)5適合チューブ外径(inch)1/4チューブ挿入長さF(mm)19寸法L10(mm)12.5挿入部外径(inch)3/8
ケミフィット C1シリーズ ティー ニッタケミフィット C1シリーズ ティーニッタ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ティー質量(g)5使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L1(mm)19.9最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法A(mm)9ねじの種類R寸法D(mm)13寸法L2(mm)26.2使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法L4(mm)32.5寸法d1(mm)4.5適合チューブ外径(inch)1/4寸法L5(mm)39.8ねじサイズ(T)R1/8二面幅(H×Φ)(mm)12.0×13.0チューブ挿入長さF(mm)16
マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタマイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプニッタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
形状カプラー材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)質量(g)8使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80寸法L1(mm)27.5最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)8寸法D(mm)3寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2.5使用流体空気、水、一般作動油寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)5.7適合チューブU5-4-6×4二面幅H(mm)9負圧性能(kPa)-99.975
マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ ニッタマイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプニッタ
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)6.5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975
マイクロQ.D.C103 エルボタイプ ニッタマイクロQ.D.C103 エルボタイプニッタ
509税込560
1個
当日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975ねじサイズ(T)M5×0.8mm二面幅H1(mm)8
クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタクイックシール サービスティー(高圧タイプ)ニッタ
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ) ニッタクイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)ニッタ
699税込769
1個
当日出荷
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティー質量(g)27使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100有効断面積(mm2)1寸法L1(mm)20.6寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油適合チューブ外径(inch)3/16寸法L6(mm)20.6寸法L5(mm)41.1寸法L8(mm)26.3チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)10二面幅H2(mm)10最小内径d2(Φmm)1.4
クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ ニッタクイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプニッタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
形状FSスィーベルナットメスコネクタ質量(g)193使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100寸法L(mm)189最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G寸法C(mm)14寸法D2(mm)19.8使用流体空気寸法I(mm)9.5寸法d1(mm)10.2適合チューブナイロンチューブ型式S1/2ねじサイズ(T)G1/2チューブ挿入長さF(mm)29二面幅H1(mm)24二面幅H2(mm)27二面幅H3(mm)27
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
形状コネクタ材質(本体)黄銅質量(g)85タイプインサートタイプ適合チューブ外径(Φmm)15.88使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100寸法L(mm)41.7有効断面積(mm2)62最高使用圧力(MPa)5寸法A(mm)13寸法S(mm)5.1接続ねじ3/8使用流体空気、水、一般作動油寸法d1(Φmm)9.3適合チューブ外径(inch)5/8負圧性能(kPa)-101.294チューブ挿入長さF(mm)23二面幅H1(mm)23二面幅H2(mm)27最小内径d2(Φmm)9.3接続ねじ種類R