ニッタのロゴ

ニッタ

1885年、ニッタは大阪で創業しました。|「日本にないものをわが手で」という創業者の精神は、歴史の中で受け継がれニッタの事業の理念となっています。Invention & Innovation.という考え方を中心に、お客様やサプライヤーとひとつになって新たな事業の領域でトップシェアを獲得していくのがこれからのミッション。|ニッタは世界に向けてさらに力強く翔けていきます。

会社情報
会社名ニッタ株式会社
設立1945/02/10
所在地〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川四丁目4-26
444件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタ

    ナイロンチューブ N2シリーズ

    ニッタ(43件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色 ニッタ

    クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色

    ニッタ(12件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    形状ナイロンスリーブ乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • クイックシール継手 コネクタ ニッタ

    クイックシール継手 コネクタ

    ニッタ(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • クイックシール コネクタ ニッタ

    クイックシール コネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • クイックシール継手 90°エルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°エルボ

    ニッタ(7件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
  • クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    負圧性能(kPa)-101.294
  • N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • プッシュワンEシリーズ ユニオンティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ユニオンティー

    ニッタ(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ(9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m

    ニッタ(37件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質ウレタン透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
  • プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ

    ニッタ(6件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    形状メスコネクタ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • ウレタンコード(オレンジ) ニッタ

    ウレタンコード(オレンジ)

    ニッタ(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
    用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)種類丸ベルト硬度87破断伸度(%)600材質(ベルト)ウレタン
  • プッシュワンEシリーズ Yユニオン ニッタ

    プッシュワンEシリーズ Yユニオン

    ニッタ(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状Yユニオン材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • 空気圧用継手 90°エルボ ニッタ

    空気圧用継手 90°エルボ

    ニッタ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。
  • クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 メスコネクタ

    ニッタ(5件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状メスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 ユニオンコネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状ユニオンコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m

    ニッタ(2件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質ウレタン透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
  • クイックシール継手 黄銅スリーブ ニッタ

    クイックシール継手 黄銅スリーブ

    ニッタ(4件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    形状スリーブ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ(4件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)

    ニッタ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • ケミフィットC1 コネクタ ニッタ

    ケミフィットC1 コネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状コネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • PLチューブ ニッタ

    PLチューブ

    ニッタ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    材質ポリオレフィン系樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
  • プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ コネクタ

    ニッタ
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール コネクタ(高圧タイプ)

    ニッタ(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R使用流体空気、水、一般作動油
  • キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用) ニッタ

    キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用)

    ニッタ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
    仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030材質スチール形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m

    ニッタ
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • プッシュワンEシリーズ ティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ティー

    ニッタ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • DK 形状保持チューブ ニッタ

    DK 形状保持チューブ

    ニッタ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
    用途形状保持・クランプしにくい固定配管に使用温度範囲(℃)-40~+60最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
  • プッシュワンEシリーズ Yジョイント ニッタ

    プッシュワンEシリーズ Yジョイント

    ニッタ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
    形状Yジョイント材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
  • リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • クイックシール継手 ユニオンティ ニッタ

    クイックシール継手 ユニオンティ

    ニッタ(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状ユニオンティ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタ

    コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)

    ニッタ(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
    形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
  • プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ

    ニッタ
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状90°ユニオンエルボ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) ニッタ

    アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)

    ニッタ
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~120適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 10m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 10m

    ニッタ(3件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    材質ウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧