「イソシアネート」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
色水色
使用温度範囲(℃)-30~+70
適合流体純水、化学薬品(イソシアネート)他
水分バリヤー性に優れている。耐薬品性に優れている。非汚染性に優れている。米国FDA規格。厚生省告示第20号の規格試験基準に合格した材料を使用しているため衛生的
その他定尺
適合スウェイジ
色水色
長さ(m)76
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)10.5
外径(Φmm)10.5
適合流体純水、化学薬品(イソシアネート)他
最小破壊圧力(MPa)42
最高衝撃圧力(MPa)13.2
関連キーワード