商品豆知識
用途一般汎用品搬送タイプ
ベルト幅(mm)50~600
仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり
適合食品衛生法
材質ポリエステル(表面・裏面)
形状表面:平滑、裏面:帆布
色表面:緑、裏面:白
使用温度範囲(℃)-20~+80
ベルト長さ(mm)900~6000
プライ数2
質量(kg/m2)1.3
伸長率(%)0.5
最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40
摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.3
サービス分類オーダー・加工
用途一般汎用品搬送タイプ
ベルト幅(mm)50~600
仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり
適合食品衛生法
材質ポリエステル(表面・裏面)
形状表面:平滑、裏面:帆布
色表面:緑、裏面:白
使用温度範囲(℃)-20~+80
ベルト長さ(mm)900~6000
プライ数1
質量(kg/m2)0.7
伸長率(%)0.3
最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20
摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.7
サービス分類オーダー・加工
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品、検査梱包、その他
ベルト幅(mm)50~600
仕様0.5(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり
適合食品衛生法
材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面)
形状表面:平滑、裏面:帆布
色白(表面・裏面)
使用温度範囲(℃)-30~+100
ベルト長さ(mm)900~6000
プライ数1
質量(kg/m2)0.8
伸長率(%)0.5
最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20
摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.75
サービス分類オーダー・加工
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品
ベルト幅(mm)50~600
仕様1(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり
適合食品衛生法
材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面)
形状表面:平滑、裏面:帆布
色白(表面・裏面)
使用温度範囲(℃)-30~+100
ベルト長さ(mm)900~6000
プライ数2
質量(kg/m2)1.3
伸長率(%)0.5
最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40
摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.4
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード