「樹脂 継ぎ手」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ティー
最高使用圧力(MPa)0.4
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンティー
最高使用圧力(MPa)0.4
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用
色半透明
材質PFA
使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100
使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用
色半透明
材質PFA
使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100
使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用
色半透明
最高使用圧力(MPa)1.1
材質FEP
使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100
使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状レデューサ
使用流体空気、水
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用
色半透明
材質FEP
使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100
使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状レデューサ
使用流体空気、水
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。
クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。
クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。
経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。
オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。
厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用
材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂
使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐薬品、耐候
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。
クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。
クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。
経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。
オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。
厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用
材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100
最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐薬品、耐候
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(メーカー比)。樹脂ホースの中でも最も柔軟(メーカー比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能。ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース。質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性。外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径。補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能。流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
仕様定尺/切尺:切尺
適合継手タイプ:スウェイジ
色黒
長さ(m)1/単価
使用温度範囲(℃)-40~100(使用流体 水の場合:0~70)
内径(Φmm)3.6
最高使用圧力(MPa)7
外径(Φmm)7.5
最小曲げ半径(mm)10
呼称2
内径(inch)1/8
材質(カバー)外層:ポリウレタン
適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水
最小破壊圧力(MPa)28
補強層合成繊維ブレード
最高衝撃圧力(MPa)8.8
材質(チューブ)ナイロンライナーコアチューブ
概略質量(g/m)37
1本
¥1,108
税込¥1,219
翌々日出荷
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
継手キャンパカスウェイジ
外装がワイヤーブレードで切り粉に強い。
ホース長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
最高衝撃圧力(MPa)13.2
継手(適合)スウェイジタイプ
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)10.3
色黒
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)2.7
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
概略質量(g/m)6
継手スウェイジ
1本
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造
使用温度範囲(℃)-40~+100
適合流体鉱物性一般作動油
継手スウェイジタイプ
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)13.9
色黒
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)4.5
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
概略質量(g/m)9
継手スウェイジ
1本
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE 100R8適合品
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他切尺
適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ
材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン
色黒
使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)7
外径(Φmm)13.9
最小曲げ半径(mm)45
呼称06
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水
最小破壊圧力(MPa)28
最高衝撃圧力(MPa)8.8
概略質量(g/m)90
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他切尺
適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ
材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン
色黒
使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)
内径(Φmm)6.4
最高使用圧力(MPa)7
外径(Φmm)10.5
最小曲げ半径(mm)27
呼称04
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水
最小破壊圧力(MPa)28
最高衝撃圧力(MPa)8.8
概略質量(g/m)60
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他切尺
適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ
材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン
色黒
使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)
内径(Φmm)25.7
最高使用圧力(MPa)7
外径(Φmm)33.4
最小曲げ半径(mm)165
呼称16
内径(inch)1
適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水
最小破壊圧力(MPa)28
最高衝撃圧力(MPa)8.8
概略質量(g/m)370
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他切尺
適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ
材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン
色黒
使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)
内径(Φmm)19.2
最高使用圧力(MPa)7
外径(Φmm)26.6
最小曲げ半径(mm)130
呼称12
内径(inch)3/4
適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水
最小破壊圧力(MPa)28
最高衝撃圧力(MPa)8.8
概略質量(g/m)270
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他定尺
適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ
材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン
色黒
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)
内径(Φmm)25.7
最高使用圧力(MPa)7
外径(Φmm)33.4
最小曲げ半径(mm)165
呼称16
内径(inch)1
適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水
最小破壊圧力(MPa)28
最高衝撃圧力(MPa)8.8
概略質量(g/m)370
1本
¥249,800
税込¥274,780
98日以内出荷
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他切尺
適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ
材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン
色黒
使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)
内径(Φmm)12.7
最高使用圧力(MPa)7
外径(Φmm)17.4
最小曲げ半径(mm)70
呼称08
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水
最小破壊圧力(MPa)28
最高衝撃圧力(MPa)8.8
概略質量(g/m)120
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他定尺
適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ
材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン
色黒
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)
内径(Φmm)12.7
最高使用圧力(MPa)7
外径(Φmm)17.4
最小曲げ半径(mm)70
呼称08
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水
最小破壊圧力(MPa)28
最高衝撃圧力(MPa)8.8
概略質量(g/m)120
1本
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他定尺
適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ
材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン
色黒
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)7
外径(Φmm)13.9
最小曲げ半径(mm)45
呼称06
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水
最小破壊圧力(MPa)28
最高衝撃圧力(MPa)8.8
概略質量(g/m)90
1本
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他定尺
適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ
材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン
色黒
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)
内径(Φmm)3.6
最高使用圧力(MPa)7
外径(Φmm)7.5
最小曲げ半径(mm)10
呼称02
内径(inch)1/8
適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水
最小破壊圧力(MPa)28
最高衝撃圧力(MPa)8.8
概略質量(g/m)37
1本
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ