カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(62)
  • SMC(6,699)
  • 大阪魂(3,423)
  • 三木プーリ(3,097)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,364)
  • ホンダ(1,649)
  • NAKANO(1,099)
  • MAZDA(マツダ)(924)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(822)
  • Panasonic(パナソニック)(755)
  • エスコ(661)
  • 明工社(659)
  • CKD(583)
  • ニッサン(544)
  • アズワン(509)
  • 三菱電機(506)
  • New-Era(ニューエラー)(496)
  • オカムラ(岡村製作所)(442)
  • メディアカバーマーケット(351)
  • BIGM(丸山製作所)(317)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3P」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
クイックシール継手 90°エルボ ニッタクイックシール継手 90°エルボニッタ(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から46日以内出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
クイックシール ティー ニッタクイックシール ティーニッタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ティー
プッシュワンEシリーズ Yユニオン ニッタプッシュワンEシリーズ Yユニオンニッタ(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状Yユニオン使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワンEシリーズ Yジョイントニッタ(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(ねじ部)黄銅材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°エルボ CP-L ニッタクリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°エルボ CP-Lニッタ
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C ニッタクリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-Cニッタ
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
プッシュワン Aシリーズ Yユニオン ニッタプッシュワン Aシリーズ Yユニオンニッタ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yユニオン使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Eシリーズ ダブルYユニオン ニッタプッシュワン Eシリーズ ダブルYユニオンニッタ
529税込582
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ダブルYユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
ケミフィットC1 Yユニオン ニッタケミフィットC1 Yユニオンニッタ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状Yユニオン使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ サービスティー CP-ST ニッタクリーン継手 ケミフィットCPシリーズ サービスティー CP-STニッタ
3,898税込4,288
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
プッシュワン Eシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワン Eシリーズ Yジョイントニッタ
949税込1,044
1個
当日出荷
形状Yジョイント質量(g)117適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L(mm)81.6最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)15ねじの種類R寸法D(mm)28寸法W(mm)27.5使用流体空気、水寸法P3(mm)26.6寸法P4(mm)27.5ねじサイズ(T)R1/2二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0チューブ挿入長さF(mm)27寸法L11(mm)55
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボニッタ
429税込472
1個
当日出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ブランチユニオンエルボ質量(g)14適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)28.2最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)14.6寸法L2(mm)19.6寸法W(mm)14.6寸法L3(mm)35.5使用流体空気、水寸法L4(mm)26.9寸法P3(mm)16.4寸法P4(mm)14.2チューブ挿入長さF(mm)16寸法L11(mm)28.8
プッシュワン Eシリーズ Yユニオン ニッタプッシュワン Eシリーズ Yユニオンニッタ
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状Yユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
ケミフィット C1シリーズ Yユニオン ニッタケミフィット C1シリーズ Yユニオンニッタ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状Yユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d2(mm)4.2
プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボニッタ
389税込428
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワン Aシリーズ Yジョイントニッタ
339税込373
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボニッタ
419税込461
1個
当日出荷から翌日出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°ブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ティー CP-T ニッタクリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ティー CP-Tニッタ
3,898税込4,288
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ティー最高使用圧力(MPa)0.4
ケミフィットC1 Yジョイント ニッタケミフィットC1 Yジョイントニッタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状Yジョイント使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュワン Aシリーズ Yユニオン ニッタプッシュワン Aシリーズ Yユニオンニッタ
369税込406
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオン ニッタプッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオンニッタ
719税込791
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ダブルYユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L(mm)39.2最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)14.6寸法W(mm)24.8使用流体空気、水寸法d1(mm)12.6寸法P3(mm)14.8寸法P4(mm)12.2チューブ挿入長さF1(mm)15チューブ挿入長さF2(mm)16適合チューブ外径d1(Φmm)6適合チューブ外径d2(Φmm)8寸法L11(mm)24.8
プッシュワンEシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワンEシリーズ Yジョイントニッタ
379税込417
1個
当日出荷
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント材質(本体)難燃性PBT樹脂質量(g)13適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40寸法L(mm)41.3最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)4寸法D(Φmm)12.6接続ねじM5×0.8材質(ねじ部)黄銅寸法W(mm)12.5使用流体空気、水寸法d1(Φmm)2寸法d2(Φmm)4.2最小内径(Φmm)2寸法P3(mm)14.7寸法P4(mm)12.2材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975チューブ挿入長さF(mm)15寸法L11(mm)24.8接続ねじ種類M
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタFS 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から46日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
プッシュワン Eシリーズ Yプラグ ニッタプッシュワン Eシリーズ Yプラグニッタ(1件のレビュー)
409税込450
1個
翌日出荷から翌々日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yプラグ
ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用) ニッタラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用)ニッタ
319,800税込351,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れるJIS K 6375 タイプ2適合品、SAE 100R8適合品
プッシュワン Aシリーズ Yプラグ ニッタプッシュワン Aシリーズ Yプラグニッタ
3,798税込4,178
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yプラグ
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボニッタ
2,498税込2,748
1袋(5個)
3日以内出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°ブランチエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボニッタ
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
3日以内出荷
使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタFWU 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボニッタ
2,998税込3,298
1袋(5個)ほか
3日以内出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ブランチユニオンエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ケミフィット C1シリーズ Yユニオン ニッタケミフィット C1シリーズ Yユニオンニッタ
7,798税込8,578
1袋(5個)
3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状Yユニオン使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
プッシュワン Eシリーズ Yユニオン ニッタプッシュワン Eシリーズ Yユニオンニッタ
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷
形状Yユニオン最高使用圧力(MPa)1
ケミフィット C1シリーズ Yジョイント ニッタケミフィット C1シリーズ Yジョイントニッタ
6,598税込7,258
1袋(5個)
3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状Yジョイント使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
プッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオン ニッタプッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオンニッタ
5,698税込6,268
1袋(10個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ダブルYユニオン使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワン Aシリーズ Yジョイントニッタ
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ケミフィット C1Sシリーズ Yジョイント ニッタケミフィット C1Sシリーズ Yジョイントニッタ
11,980税込13,178
1袋(5個)
3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状Yジョイント使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)M5×0.8使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
プッシュワン Eシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワン Eシリーズ Yジョイントニッタ
2,698税込2,968
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から91日以内出荷
形状Yジョイント最高使用圧力(MPa)1
ケミフィット 1袋 5個入 CPIシリーズ ニッタケミフィット 1袋 5個入 CPIシリーズニッタ
279税込307
1袋(5個)
5日以内出荷から10日以内出荷
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ インサート CPI、ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
ケミフィット 1袋 5個入 CP-Cシリーズ ニッタケミフィット 1袋 5個入 CP-Cシリーズニッタ
2,298税込2,528
1袋(5個)
5日以内出荷から6日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa