カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- 雅(105)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(47)
- 三木プーリ(18)
- エスコ(15)
- FPC(15)
- 渡辺電機工業(13)
- カナテクス(12)
- スズキ(9)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(9)
- TKG(7)
- 大阪魂(7)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- brembo(6)
- SMC(4)
- 東芝ライテック(4)
- HIT(ヒット)(4)
- ブランドをもっと見る
「4h17」の検索結果

プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から3日以内出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状メスパネルタッチコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975接続ねじ種類Rc
プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ
ニッタ¥549税込¥6041個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状パネルタッチコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ
ニッタ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
クイックシール継手 パネルタッチコネクタ
ニッタ¥839税込¥9231個当日出荷形状パネルタッチコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ
ニッタ¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ
ニッタ¥899税込¥9891個当日出荷ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。ニッケルめっき処理品。形状銅管接続パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+60℃最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ
ニッタ¥399税込¥4391個当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。ねじの種類Rc
プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ
ニッタ¥4,998税込¥5,4981袋(10個)42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状90°パネルタッチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ
ニッタ¥4,998税込¥5,4981袋(10個)42日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状90°パネルタッチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水