カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • 富士電機(27)
  • TOTO(13)
  • EPSON(6)
  • SK11(5)
  • SMC(4)
  • 東芝(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 富士電機機器制御(3)
  • A&D(2)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 重松製作所(2)
  • TDK(2)
  • 内外電機(2)
  • 日東工業(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • KSフィルター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SC-1N」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタクイックシール スィーベルナットメスコネクタニッタ
979税込1,077
1個ほか
翌日出荷から6日以内出荷
形状スィーベルナットメスコネクタ
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ ニッタクイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタニッタ
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スイーベルナットメスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) ニッタクイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)ニッタ
789税込868
1個
翌々日出荷
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) ニッタクイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)ニッタ
3,998税込4,398
1袋(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6形状スィーベルナットメスコネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類G使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
vsc-165特集