カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • SMC(172)
  • Festo(98)
  • ハネウェル(22)
  • CKD(19)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • NEC(9)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • RS PRO(3)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • Vesrah(2)
  • ニッサン(2)
  • KSフィルター(2)
  • シグマ光機(2)
  • brembo(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c4n10」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックシール継手 コネクタ ニッタクイックシール継手 コネクタニッタ(12件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油材質(本体)黄銅接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタクイックシール継手 ユニオンコネクタニッタ(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンコネクタ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)ニッタ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール継手 メスコネクタ ニッタクイックシール継手 メスコネクタニッタ(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状メスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール ユニオンコネクタ ニッタクイックシール ユニオンコネクタニッタ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状ユニオンコネクタ
クイックシール ユニオンコネクタ ニッタクイックシール ユニオンコネクタニッタ
589税込648
1個
当日出荷
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ ニッタクイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタニッタ
849税込934
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スイーベルナットメスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール メスコネクタ ニッタクイックシール メスコネクタニッタ
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
クイックシール メスコネクタ ニッタクイックシール メスコネクタニッタ
399税込439
1個
翌日出荷から4日以内出荷
多用途目的配管用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタクイックシール スィーベルナットメスコネクタニッタ
3,500税込3,850
1袋(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状スィーベルナットメスコネクタ
ケミフィット C1シリーズ コネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ コネクタニッタ
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ