カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • 工進(74)
  • Festo(11)
  • UNITEX(5)
  • ケナメタル(2)
  • エレコム(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • サンワサプライ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • ホッティーポリマー(1)
  • カーシーカシマ(1)
  • SPARKFUN(1)
  • EVANS(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
  • ヤスダインテリアサプライ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「est-5」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティーニッタ
399税込439
1個
当日出荷
形状サービスティー質量(g)24使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)20.6最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)11ねじの種類R寸法D(mm)15寸法L2(mm)30.2使用流体空気、水適合チューブ外径(inch)5/16寸法L6(mm)20.6寸法L7(mm)50.8寸法L8(mm)28.3ねじサイズ(T)R1/4二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4チューブ挿入長さF(mm)16
プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティーニッタ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケミフィット C1Sシリーズ サービスティー ニッタケミフィット C1Sシリーズ サービスティーニッタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状サービスティー質量(g)8適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L1(mm)17.7最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法A(mm)4ねじの種類M寸法D(mm)10寸法L2(mm)20.2使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法L6(mm)17.7寸法L7(mm)37.9寸法L8(mm)23.2ねじサイズ(T)M5×0.8二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0チューブ挿入長さF(mm)14
ケミフィット C1Sシリーズ サービスティー ニッタケミフィット C1Sシリーズ サービスティーニッタ
11,980税込13,178
1袋(5個)
3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状サービスティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)M5×0.8使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
8st-51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 8st-51