カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • BAGSTER (バグスター)(12)
  • フレーバーライフ(10)
  • 三菱ふそう(8)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(7)
  • SANTINI(7)
  • SpotSee(5)
  • MOXA(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • ナベヤ(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • Yealink(3)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(3)
  • 坂口電熱(2)
  • ニシキ工業(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 永岡書店(2)
  • ホームテイスト(2)
  • ルートート(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「euc」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ ニッタプッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタニッタ(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ ニッタプッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタニッタ(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
形状異径ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタニッタ
319税込351
1個
当日出荷
形状ユニオンコネクタ最高使用圧力(MPa)1
ケミフィットC1 ユニオンコネクタ ニッタケミフィットC1 ユニオンコネクタニッタ
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
寸法d3(Φmm)4.2形状ユニオンコネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット CSEシリーズ ニッタケミフィット CSEシリーズニッタ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から31日以内出荷
プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタニッタ
319税込351
1個
当日出荷
形状ユニオンコネクタ質量(g)8使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L(mm)35.6寸法L1(mm)17.8最高使用圧力(MPa)1寸法W(mm)14.5使用流体空気、水寸法d1(mm)15寸法d2(mm)15最小内径(Φmm)7寸法P1(mm)7適合チューブ外径(inch)(d1)5/16チューブ挿入長さF1(mm)16チューブ挿入長さF2(mm)16適合チューブ外径d2(inch)5/16
ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタニッタ
939税込1,033
1個
当日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンコネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
ケミフィット CSEシリーズ ニッタケミフィット CSEシリーズニッタ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から31日以内出荷
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ