カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「euc8-10」の検索結果

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ ニッタプッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタニッタ(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
形状異径ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタニッタ(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンコネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ