カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eul12」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタプッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボニッタ
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状90°ユニオンエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィットC1 ユニオンエルボ ニッタケミフィットC1 ユニオンエルボニッタ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状ユニオンエルボ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボニッタ
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状90°ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)1
ケミフィット CSEシリーズ ニッタケミフィット CSEシリーズニッタ
8,798税込9,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
汎用管継手カテゴリ