カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • タンガロイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eul16」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ

    ニッタ
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状90°ユニオンエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ

    ニッタ
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    形状90°ユニオンエルボ質量(g)9使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40有効断面積(mm2)20寸法L1(mm)20.6最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)15寸法W(mm)14.5使用流体空気、水最小内径(Φmm)7適合チューブ外径(inch)5/16寸法L8(mm)27.9チューブ挿入長さF(mm)16寸法L12(mm)9.3
汎用管継手カテゴリ