カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(1)
- Festo(101)
- SMC(76)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ニッセイ(11)
- CKD(8)
- プロダックス(8)
- omron(オムロン)(5)
- ダイヤトレンド(4)
- コクヨ(3)
- コフロック(3)
- ガステック(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- oneA(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- スズキ(2)
- TRUSCO(2)
- 栃木屋(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「l4n10」の検索結果

クイックシール継手 90°エルボ
ニッタ(7件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
クイックシール継手 90°ユニオンエルボ
ニッタ(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状90°ユニオンエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)
ニッタ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R