カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(521)
  • ホンダ(245)
  • MAZDA(マツダ)(102)
  • CKD(44)
  • オカムラ(岡村製作所)(32)
  • サカエ(27)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • コクヨ(19)
  • エスコ(18)
  • SWAGE-LINE(17)
  • ニッサン(17)
  • 椿本チエイン(14)
  • イマオコーポレーション(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n8-6」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 ユニオンコネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状ユニオンコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシール継手 ユニオンティ ニッタ

    クイックシール継手 ユニオンティ

    ニッタ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状ユニオンティ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシール継手 コネクタ ニッタ

    クイックシール継手 コネクタ

    ニッタ(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ

    クイックシール ユニオンコネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状ユニオンコネクタ
  • クイックシール継手 90°ユニオンエルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°ユニオンエルボ

    ニッタ(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状90°ユニオンエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシール ユニオンティー ニッタ

    クイックシール ユニオンティー

    ニッタ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ユニオンティー
  • クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ

    クイックシール 90°ユニオンエルボ

    ニッタ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • クイックシール継手 パネルタッチコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    839税込923
    1個
    当日出荷
    形状パネルタッチコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ

    ニッタ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    形状スイーベルナットメスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)

    ニッタ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クイックシール継手 90°エルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°エルボ

    ニッタ(7件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)

    ニッタ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クイックシール メスコネクタ ニッタ

    クイックシール メスコネクタ

    ニッタ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 メスコネクタ

    ニッタ(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状メスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシール継手 ティー ニッタ

    クイックシール継手 ティー

    ニッタ(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状ティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クイックシール継手 サービスティー ニッタ

    クイックシール継手 サービスティー

    ニッタ
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状サービスティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類R使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシール ティー ニッタ

    クイックシール ティー

    ニッタ
    3,198税込3,518
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ねじの種類R
  • クイックシール サービスティー ニッタ

    クイックシール サービスティー

    ニッタ
    3,198税込3,518
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    形状サービスティーねじの種類R
  • ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタ

    ナイロンチューブ N2シリーズ

    ニッタ(42件のレビュー)
    879税込967
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • クイックシール コネクタ ニッタ

    クイックシール コネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    4,198税込4,618
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
    使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • ナイロンチューブ N5シリーズ ニッタ

    ナイロンチューブ N5シリーズ

    ニッタ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
    材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-40~+100水/0~+50一般作動油/-40~+100使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
  • クイックシール メスコネクタ ニッタ

    クイックシール メスコネクタ

    ニッタ
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    多用途目的配管用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃ねじの種類Rc使用流体空気、水、一般作動油
  • ケミフィット C1シリーズ サービスティー ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ サービスティー

    ニッタ
    7,198税込7,918
    1袋(5個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • ケミフィット C1シリーズ Yジョイント ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ Yジョイント

    ニッタ
    7,198税込7,918
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • ケミフィット C1シリーズ ティー ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ ティー

    ニッタ
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ