カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(13)
- 理研計器(1,882)
- BIGM(丸山製作所)(851)
- ホンダ(180)
- SMC(156)
- 清水製作所[継手](125)
- CKD(94)
- 日東工器(49)
- イスカル(44)
- 京セラ(38)
- MAZDA(マツダ)(35)
- REGZA(31)
- RS PRO(29)
- ニューマシン(26)
- IDEC(和泉電気)(25)
- 渡辺電機工業(23)
- 群協製作所(23)
- TRUSCO(22)
- ワルター(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「r4t」の検索結果

クイックシール継手 90°エルボ
ニッタ(7件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から47日以内出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
ケミフィットC1 コネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。形状コネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Aシリーズ コネクタ
ニッタ¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
クイックシール コネクタ(高圧タイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R使用流体空気、水、一般作動油
クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から3日以内出荷従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
ケミフィットC1 エルボ
ニッタ¥769~税込¥846~1個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。形状エルボ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)
ニッタ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から72日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ
ニッタ¥549~税込¥604~1個当日出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状スルーコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
Hシリーズ OHタイプ(バルブ無)
ニッタ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開放式のオープンタイプです。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ
ニッタ¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状45°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
ミニQ.D.C101 オスねじタイプ
ニッタ¥439~税込¥483~1個当日出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ
ニッタ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ
ニッタ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ
ニッタ¥469~税込¥516~1個当日出荷から5日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状90°ブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
ケミフィット CPシリーズ コネクタ
ニッタ¥2,498税込¥2,7481袋(5個)当日出荷から8日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)![一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL ニッタ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82232975-240815-02.jpg)
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL
ニッタ¥4,998税込¥5,4981袋(10個)当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。使用流体空気、水
コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ)
ニッタ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
クイックシール コネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ
ニッタ¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。S3/4-M3/4にはスプリングはありません。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気
ケミフィットC1 ティー
ニッタ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。形状ティー材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
クイックシール継手 サービスティー
ニッタ¥759~税込¥835~1個当日出荷から3日以内出荷形状サービスティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類R使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
プッシュワン Aシリーズ ティー
ニッタ¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ティー
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(アングルタイプ)
ニッタ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状アングルタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ
ニッタ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状トリプルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ
ニッタ¥3,500税込¥3,8501袋(5個)当日出荷から42日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状90°ブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
ケミフィット CPシリーズ 90°エルボ
ニッタ¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷から52日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付)
ニッタ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から47日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
クイックシール サービスティー(高圧タイプ)
ニッタ¥849税込¥9341個当日出荷から4日以内出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油![Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] ニッタ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47060124-200117-02.jpg)
Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個]
ニッタ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から92日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)7.0使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(アングルタイプ)
ニッタ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ
ニッタ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から3日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじの種類R使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)

























![一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL ニッタ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82232975-240815-02.jpg)