5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19.0 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)36 最高衝撃圧力(MPa)12.5
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19.0 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)36 最高衝撃圧力(MPa)12.5
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称16 内径(Φmm)25.7 外径(Φmm)33.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)7 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)28 最高衝撃圧力(MPa)8.8
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称12 内径(Φmm)19.2 外径(Φmm)26.6 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)9 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)35 最高衝撃圧力(MPa)11.3
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称12 内径(Φmm)19.2 外径(Φmm)26.6 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)9 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)35 最高衝撃圧力(MPa)11.3
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連カテゴリ