17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)14 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.8 外径(Φmm)16.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)16 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)63 最高衝撃圧力(MPa)20.0
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)18 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)65 最高衝撃圧力(MPa)22.5
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径小。軽量
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)24 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)70 最高衝撃圧力(MPa)30
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)14 最高使用圧力(MPa)14 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 最高衝撃圧力(MPa)17.5
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径小。軽量
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)15.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径小。軽量
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)24 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)70 最高衝撃圧力(MPa)30
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)14 最高使用圧力(MPa)14 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 最高衝撃圧力(MPa)17.5
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径小。軽量
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)15.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)14 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)18 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)65 最高衝撃圧力(MPa)22.5
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.8 外径(Φmm)16.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)16 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)63 最高衝撃圧力(MPa)20.0
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
1個ほか
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
1個ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)