カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(10)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 未来工業(1)
  • フジトク(1)
  • 福助工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc t0806」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタ

    ナイロンチューブ N2シリーズ

    ニッタ(43件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70材質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(12件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
smc tu0805特集