カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト







アミドフレックス
アオイ¥2,798~税込¥3,078~1巻5日以内出荷から12日以内出荷材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1






N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から42日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
アミドフレックス カット品
アオイ¥919~税込¥1,011~1巻8日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、広範囲な温度条件下で使用可能です。耐薬品性、特に耐油性、耐ガソリン性に優れています。耐圧性に優れ、広範囲な圧力条件下で使用可能です。アオイ製のナイロンチューブは、ヒマの種子が原材料のポリアミド11を主原料として生産しております。仕様負圧:-0.1MPa材質ポリアミド11色黒使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号80017バイオマス配合率(%)【バイオマス】70







ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷から21日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
多層フッ素チューブ REF5チューブ 20m REF5-20Mシリーズ
アオイ¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から4日以内出荷内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)最高使用温度(℃)80
ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥1,760~税込¥1,936~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン色乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労





+1
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥870~税込¥957~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20材質(チューブ)ポリウレタン特性柔軟性






N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(12件のレビュー)¥1,724~税込¥1,896~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品



ポリウレタンチューブ
(76件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ウレタンチューブ(U-ソフト)
アオイ¥2,098~税込¥2,308~1巻(20m)当日出荷から7日以内出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)長さ(m)20材質軟質ウレタン色透明耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃



ナイロンチューブ N2シリーズ
ニッタ(43件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70材質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品



ポリウレタンチューブ(5m)
PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズ
アオイ¥39,980~税込¥43,978~1巻翌々日出荷から4日以内出荷内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色
潤工社¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品






N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(4件のレビュー)¥2,203~税込¥2,423~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294


N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥2,800~税込¥3,080~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧
AF20-D Series
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら