カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(1,318)
  • CKD(543)
  • SMC(333)
  • 清水製作所[継手](127)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(56)
  • omron(オムロン)(55)
  • IDEC(和泉電気)(48)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • IKO(日本トムソン)(38)
  • RS PRO(35)
  • 日東工器(34)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(33)
  • カワグレ(32)
  • MAD MAX(マッドマックス)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(30)
  • KEMET(29)
  • イスカル(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-2-r」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックシール継手 90°エルボ ニッタクイックシール継手 90°エルボニッタ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から46日以内出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
空気圧用継手 90°エルボ ニッタ空気圧用継手 90°エルボニッタ
699税込769
1個
当日出荷
治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。
クイックシール 90°エルボ ニッタクイックシール 90°エルボニッタ(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状90°エルボねじの種類R
コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタコンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)ニッタ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
ケミフィットC1 コネクタ ニッタケミフィットC1 コネクタニッタ(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状コネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ コネクタニッタ
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ケミフィットC1 エルボ ニッタケミフィットC1 エルボニッタ
929税込1,022
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状エルボ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタクイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6形状90°エルボ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)
プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティーニッタ(1件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタカプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)ニッタ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から71日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ コネクタニッタ
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
形状コネクタ最高使用圧力(MPa)1.0
Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタHシリーズ OHタイプ(バルブ無)ニッタ(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から46日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開放式のオープンタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°エルボニッタ
539税込593
1個
当日出荷から翌日出荷
形状90°エルボ最高使用圧力(MPa)1
ケミフィット CPシリーズ コネクタ ニッタケミフィット CPシリーズ コネクタニッタ
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ スルーコネクタニッタ
699税込769
1個
当日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状スルーコネクタ質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)12使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L(mm)35.4最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法A(mm)16ねじの種類R寸法D(mm)21使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d1(mm)12.3ねじサイズ(T)R1/2二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5
クイックシール継手 サービスティー ニッタクイックシール継手 サービスティーニッタ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状サービスティー使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5ねじの種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
ケミフィット CSEシリーズ ニッタケミフィット CSEシリーズニッタ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
クイックシール コネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ ニッタクイックシール コネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプニッタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。S3/4-M3/4にはスプリングはありません。
形状コネクタ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃
クイックシール ティー ニッタクイックシール ティーニッタ
7,498税込8,248
1袋(5個)
当日出荷から61日以内出荷
ねじの種類R
クイックシール サービスティー ニッタクイックシール サービスティーニッタ
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
形状サービスティーねじの種類R
Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] ニッタHシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個]ニッタ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から91日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
最高使用圧力(MPa)7.0使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
ケミフィット C1シリーズ コネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ コネクタニッタ
619税込681
1個
翌日出荷から3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタプッシュワン Aシリーズ ティーニッタ
599税込659
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ティー
ケミフィットC1 サービスティー ニッタケミフィットC1 サービスティーニッタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状サービスティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付) ニッタHシリーズ PHタイプ(PHバルブ付)ニッタ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から46日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
ケミフィットC1 Yジョイント ニッタケミフィットC1 Yジョイントニッタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状Yジョイント使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975RoHS指令(10物質対応)対応
ケミフィットC1 ティー ニッタケミフィットC1 ティーニッタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状ティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィットCPサービスティー ニッタケミフィットCPサービスティーニッタ
959税込1,055
1個
6日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状サービスティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.4材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボニッタ
3,298税込3,628
1袋(5個)
翌々日出荷から51日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタクイックシール コネクタ(高圧タイプ)ニッタ
749税込824
1個
翌日出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ティー CP-T ニッタクリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ティー CP-Tニッタ
4,798税込5,278
1袋(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ティー最高使用圧力(MPa)0.4
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°エルボニッタ
429税込472
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
ケミフィット CPシリーズ 90°エルボ ニッタケミフィット CPシリーズ 90°エルボニッタ
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌日出荷から51日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
プッシュワン Eシリーズ ティー ニッタプッシュワン Eシリーズ ティーニッタ
1,198税込1,318
1個ほか
翌日出荷から6日以内出荷
形状ティー最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 45°エルボニッタ
429税込472
1個
翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
ケミフィット CPシリーズ サービスティー ニッタケミフィット CPシリーズ サービスティーニッタ
4,398税込4,838
1袋(5個)
3日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ コネクタニッタ
379税込417
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ ニッタケミフィット C1シリーズ 90°エルボニッタ
799税込879
1個
翌日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 45°エルボニッタ
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ ニッタケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタニッタ
7,298税込8,028
1個
翌日出荷から3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじの種類R使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)