5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。 デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。 さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。 カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。 オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。 オプションの平机用棚板(別売)を取り付けることで、デスク下に収納スペースを拡張することができます。
仕様天板配線口、対向配線可能 材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体=鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)600 最大積載量(kg)天板=140、トレー=5 天板厚さ(mm)30 関連資料組立説明書(0.44MB) なし グリーン購入法適合 取扱説明書(1.69MB) アジャスター 引出しあり
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UJデスク 平机(組立サービスなし) プラス(家具) 動画あり
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」。 センター・サイドトレーはラッチ機構付です。 地震などの震動による飛び出しの危険性を軽減します。
仕様配線受け2、余長ケーブルフック1個付、天板配線口、対向配線可能、ワイヤーロック取付可能 材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体・幕板・脚部=鋼板(樹脂焼付塗装) 奥行(mm)700 機構センター・サイドトレーラッチ機構 天板厚さ(mm)30 グリーン購入法適合 アジャスター
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャープなフラットデザインのお求めやすいスチールデスクシリーズ「JSデスク」です。 平机と片袖机はそれぞれ幅1000mmと1200mmと1400mmの豊富なサイズバリエーション。 カラーはホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、ブラック(天板ホワイト・本体ブラック)の3タイプ。 天板中央の配線口でコードをすっきりと収納できるので広々とした作業スペースを確保できます。 脇机と組み合わせれば作業スペースと収納も広がります。
仕様天板配線口付き、ラッチ機構なし、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能 材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、幕板・本体・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)700 最大積載量(kg)天板:100、各トレー:5 天板厚さ(mm)30 配線引込口天板1箇所(中央奥) 関連資料組立説明書(0.23MB) なし グリーン購入法適合 取扱説明書(0.78MB) アジャスター 引出しあり サービス分類組立・設置・取付
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。 デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。 さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。 カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。 オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。 袖引出しは3段目(一番下)がB4・A4サイズに対応したDタイプ。 Aタイプよりも3段目の容量が多く、いろいろな収納物がある場合におすすめです。
仕様天板配線口、対向配線可能、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能 付属品鍵2枚、仕切板S1枚・M1枚・L1枚、ペントレー1個付 材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)600 天板厚さ(mm)30 関連資料組立説明書(0.26MB) 袖引出しのみ(センタートレーに鍵は付きません) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.69MB) アジャスター 最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出(上・中段):10/引出(下段):20
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の平机。 奥行サイズは省スペース性に優れた600mmタイプと天板がゆったり使える700mmタイプの2種類。 奥行700mmタイプは横幅サイズ600mm~1800mmまで10種類、奥行600mmタイプは6種類をご用意しました。 豊富なバリエーションで様々なレイアウトに対応いたします。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)