絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エアリア

エアリアのページです。エアリアは、オフィスサプライ、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在56件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iPad専用 アクティブタッチペン エアリア

    iPad専用 アクティブタッチペン

    エアリア(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。 手を置いても描けるアクティブ式 本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。 滑らかでリアルタイムの描き味 iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。 実際の描き具合 実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。 傾き検知に対応 本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。 交換ペン先を付属 本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。 マグネットでiPadに取付可能 本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。
    仕様自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電付属品充電ケーブル、交換用ペン先材質プラスチック対応機種iPad 第 6/7/8/9/10 世代、iPad Air 第 3/4/5 世代、iPad Mini 第 5/6 世代、iPad Pro (11inch) 第 2/3/4 世代、iPad Pro (12.9inch) 第 3/4/5/6 世代充電時間約40分RoHS指令(10物質対応)対応待機時間約6ヶ月商品タイプ本体駆動時間(時間)(連続)約8
  • 中町1丁目CAT6A対応LANケーブル中継 エアリア

    中町1丁目CAT6A対応LANケーブル中継

    エアリア(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。
    寸法(mm)42×20×22規格カテゴリー6A対応ポート数2対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
  • 汎用アクティブタッチペン エアリア

    汎用アクティブタッチペン

    エアリア
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ペアリング不要ですぐに使える 本製品は幅広い機種に対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。ペンのトップをダブルタップして電源投入したら、すぐにご利用いただけます。 持ちやすいD形状 本製品はテーブルにおいても転がりにくく、持ちやすいD形状を採用しております。一般的なペンと同じ長さと太さになっており、使いやすさを実現しました。 幅広い機種に対応可能 本製品は、スマートフォンやタブレットなどのほとんどの静電容量式液晶を採用しているデバイスでご利用いただけます。iPhone,Pixel,Galaxy,Xperia,Surfaceなどでご利用いただけます 充電式で高速充電に対応 本製品は付属のTypeCケーブルを接続することで、充電する方式になっております。約60分の充電で、約8時間の連続使用が可能です。
    仕様自動オフ:5分後、磁気吸着:対応、Type-C充電付属品充電ケーブル、ペンキャップ材質プラスチック充電時間約 60 分RoHS指令(10物質対応)対応待機時間約12ヶ月商品タイプ本体駆動時間(時間)(連続)約8
  • Surface用 充電式 タッチペン エアリア

    Surface用 充電式 タッチペン

    エアリア
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    本製品はSurfaceタブレット、Surfaceノートパソコンなどに対応しており、ペアリング不要(認識設定せずに電源ONでご利用可能です)ですぐにご利用いただけます。パームリジェクション対応に対応しており、Surfaceの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。Surfaceの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上ですらすらと書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。またペン先約1.5mmの細さで、細かいラインも楽々です。筆圧感知に対応しており、ペンの筆圧で描くラインの太さの変更が可能です。本製品は付属のケーブルで充電を行う仕組みです。1回の満充電で最大(約)130時間の連続使用が可能です。動作/バッテリー残量は本体インジケーターでご確認頂けます。便利なファンクションボタンがついており、範囲選択したり、消しゴムを呼び出したりが可能です。グネット吸着構造なので、使用しないときはSurface の側面に吸着固定が可能です。長時間の描写ですり減るペン先を交換する事が可能です。本製品には交換用ペン先を1つ付属しています。
    用途※Microsoft Pen Protocol 2.0 対応端末にて使用可能付属品充電ケーブル、交換用ペン先ブラック質量(g)14機能自動オフ:30(分)充電時間(分)90サイズ(mm)168×9×9素材TPU先端径(Φmm)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体筆圧レベル感知:4096段階充電端子TypeC駆動時間(時間)連続:130
  • 中町4丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更 エアリア

    中町4丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更

    エアリア(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
    寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
  • 中町3丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更 エアリア

    中町3丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更

    エアリア(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
    寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
  • スプレーボトル2本セット エアリア

    スプレーボトル2本セット

    エアリア(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    スプレー式ボトル2本セット
    用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応材質HDPE危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • プロジェクター用簡易スクリーン エアリア

    プロジェクター用簡易スクリーン

    エアリア(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    持ち運び・保管に便利な折りたたみ可能なプロジェクター用簡易スクリーンです。 必要な時に設置、終わったら収納。プロジェクターを時々楽しむためのポリエステル素材を採用しました。 約100インチサイズの大型スクリーンです。 フック、ロープ、両面貼り付けフックなど複数の吊下げ付属パーツでさまざまな場所に取付固定できます。
    付属品ショートロープ×3本、S字フック×3個、両面貼り付け小型フック×8個質量(g)300寸法(cm)約221×125材料ポリエステル寸法(inch)対角線:100
  • ACアダプタ TypeCケーブル内蔵 最大PD65W 3台同時充電 Arberos(エアベロス) エアリア

    ACアダプタ TypeCケーブル内蔵 最大PD65W 3台同時充電 Arberos(エアベロス)

    エアリア
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ・最大65Wまたは3台同時充電に対応したパワフル充電器。・充電W(ワット)数をリアルタイムで表示するワットメーター搭載。・TypeC巻き取りケーブルを内蔵でケーブル忘れた!を阻止。・ノートパソコンやゲーム機Switchにも対応した最大65W充電器。・スイングプラグで持ち運びにも便利
    材質ABS、PC寸法(mm)50×50×53質量(g)159出力(W)最大65ポート数3入力電圧(V)AC100~240ケーブル長(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中町2丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更 エアリア

    中町2丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更

    エアリア(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
    寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
  • THE QUADRANT TypeC接続 ドッキングステーション HDMIx2 GigabitLAN USB3.0 Hub 3.5mmAudio(4極) エアリア

    THE QUADRANT TypeC接続 ドッキングステーション HDMIx2 GigabitLAN USB3.0 Hub 3.5mmAudio(4極)

    エアリア
    7,798税込8,578
    1個
    欠品中
    ドックを超えた『コックピット』。デスクの全機能をこの1台で操る。ポートを増やすだけのドッキングステーションはもう終わりです。THE QUADRANTは、大型ボリュームノブとショートカットキーを搭載し、パソコン操作そのものを快適にする「デスクトップ・コントローラー」です。
    仕様ホスト接続:TypeC (USB3.0 / Gen1)質量(g)240本体寸法(mm)約82 × 82 × 61対応OSWindows 11 / 10保証期間1年間ネットワークタイプGigabit LAN (10/100/1000Mbps)RJ45 × 1RoHS指令(10物質対応)対応映像出力HDMI 2.0 (4K/60Hz) × 2ポート※DP Alt Mode必須オーディオ3.5mm Audioジャック (4極) × 1USBハブ:USB Type-A (3.2 Gen1) × 2、TypeC (3.2 Gen1) × 1カードリーダーSDカードスロット × 1、microSDカードスロット × 1(UHS-I対応、同時使用可能)
  • 超小型日本語ワイヤレスキーボード エアリア

    超小型日本語ワイヤレスキーボード

    エアリア(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。 パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。
    寸法(mm)155×89×16.5ブラック質量(g)112.5端子の種類充電:TypeC接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続バッテリーLi-ionバッテリーキー配列日本語キー配列充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合)バッテリー容量(mAh)700連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて)通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID
  • USBハブ DELTA HUB SEVEN エアリア

    USBハブ DELTA HUB SEVEN

    エアリア
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    置くだけで決まる。USBもType-Cもこれ一台!デルタ形状7ポートUSBハブ
    質量(g)143ポート数TypeC×3 / USB×4電源バスパワー(TypeC電源入力端子)本体寸法(mm)120×61×29.5対応OS(Windows)11 / 10 (Mac)11~接続TypeC / USB (変換)LED通電LED搭載 (側面)電源供給最大15Wまで (7ポート合計)最大入力(W)【セルフパワー時】TypeC電源入力:15動作温度(℃)5~40 (結露無き事)ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB3.2(Gen2)
  • 中町5丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更 エアリア

    中町5丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更

    エアリア
    539税込593
    1個
    当日出荷
    LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
    寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
  • USBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHT エアリア

    USBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHT

    エアリア
    4,539税込4,993
    1個
    当日出荷
    TypeCとTypeA、さらにSD/MicroSDカードリーダーをこれ1台に集約。操作性を追求した独自のデルタ形状と金属ボディ、そして1mのロングケーブルが、あなたのデスク環境を劇的に快適にします。 。 。 。 。操作性を追求したデルタ形状。抜き差ししやすく、安定感のある金属ボディ。一般的な平型ではなく、断面が三角形の「デルタ形状」を採用。適度な傾斜がつくことで、片手でもコネクタの抜き差しが容易になりました。筐体には放熱性と耐久性に優れた金属ボディを採用し、重厚感のあるデザインがデスクを引き締めます。
    仕様PCとの接続:TypeC / TypeA 両対応(変換アダプタ使用)材質金属ボディ質量(g)152ポート数TypeC x2 / TypeA x4 / MicroSDスロット x1 / SDスロット x1電源バスパワー または セルフパワー (補助電源用TypeCポート搭載)対応OSWindows 11 / 10, Mac OS 11以降本体サイズ(mm)約124×62×29.5保証期間ご購入日より1年間電源供給最大15Wまで (6ポート合計) ※1ポート最大1Aまでケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSD / SDHC / SDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済対応microSDカードMicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済USB規格USB3.2 (Gen2) 10Gbps
  • デジタルArberos PD 70W 巻取式TypeCケーブル+TypeCポート+TypeA エアリア

    デジタルArberos PD 70W 巻取式TypeCケーブル+TypeCポート+TypeA

    エアリア
    6,498税込7,148
    1個
    9日以内出荷
    ビジネス場面や、旅行の持ち運びにも最適。巻取式TypeCケーブルとスイングプラグで鞄の中でかさばらない。PD70Wでスマホ、ノートパソコン、携帯ゲーム機の充電にもご利用頂けます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーボトルセット エアリア

    スプレーボトルセット

    エアリア
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    50mLと30mLのスプレー式ボトルセット
    用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応仕様50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回セット内容スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本材質HDPE容量(mL)(小)30、(大)50アズワン品番64-8872-39危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • LEDプロジェクター4 エアリア

    LEDプロジェクター4

    エアリア
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    投影解像度HD対応 入力解像度はフルHD対応 新世代のLEDモジュールを搭載することで、よりきめ細かい画像分解能力を実現しました。これにより、精細な映像をありのまま投影することができるようになりました。
    付属品AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書、HDMIケーブル1.5M形式【ファイル】pdf/xlsx/pptx/docx【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF本体寸法(mm)174×130×241本体質量(kg)1.65レンズガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラスコントラスト比2500:1解像度入力:フルHD(1080p)対応、投影:1280×720相当輝度(ANSI lm)300 ANSI lumens主な用途家庭用設置方式置き型対応フォーマット【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応)端子HDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、3.5mmイヤホン出力ワイヤレス通信IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル)言語表示日本語、英語、中国語ノイズレベル約25dB(ファン)LED寿命(時間)約50000明るさ(Lm)4200RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9/4:3投影距離(m)1.55~5.2適合サイズ(inch)投影:35~160相当角度調節投影傾き:高さ15度(オート調整)
  • 指紋認証アダプタ SENTINEL ID(センチネル アイディー) エアリア

    指紋認証アダプタ SENTINEL ID(センチネル アイディー)

    エアリア
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ・簡単でドライバレス。ご利用パソコンのUSBに接続するだけ・Windows Helloに対応したモデル・指紋情報をパソコンに保存せず本製品に保存する高いセキュリティーのMOC方式・ナノUSBアダプターサイズで純正のような一体感
    仕様認証方式:MOC方式、インターフェース:USB2.0、センサー方式:静電容量方式タッチセンサー、認証速度:0.05秒、他人受入率:0.001%以下、本人拒否率:1.7%以下、指紋登録数:最大10件、指紋データ保存場所:アダプターチップ内(暗号化保存・MOC方式)、認証確度:360度全方位対応、Windows Hello ESS:対応、Helloパスキー:対応(パスワードレス・多要素認証)、対応OS:Windows11/10、ドライバ:Windows標準ドライバ(プラグ&プレイ)寸法(mm)19.2×15.6×9.8質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • lans (ランス) Gigabit LAN 2ポート PCIExpress x1 接続 SD-PEGLW2-B エアリア

    lans (ランス) Gigabit LAN 2ポート PCIExpress x1 接続 SD-PEGLW2-B

    エアリア
    4,098税込4,508
    1個
    9日以内出荷
    仕様伝送符号化方式:マンチェスターコーディング(10BASE-T)、搭載チップ:RTL8111x/ASM1187e電源電圧3.3v±5%(PCI Expressより給電)コネクタ形状RT-45 8極コネクタ対応Auto MDIX:対応、Auto MDIX:対応、IP ver.6:対応、WKE ON LAN:対応(サポート外)、パワーマネジメント:対応(ACPI)、[LANケーブル]【10BASE-T】カテゴリ3UTPケーブル以上【100BASE-TX】カテゴリ5UTPケーブル以上【1000BASE-T】エンハンスドカテゴリ 5UTP ケーブル以上インターフェースIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3x全二重時フローコントロール(半二重対応)スロット接続:PCI Express×1(1レーン)ジャンボフレーム対応/無効,9KB MTU,9014 Byte,8KB MTU,7KB MTU,6KB MTU,5KB MTU,4KB MTU,4088 Byte,3KB MTU,2KB MTURoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10/100/1000Mbps(オートネゴシエーション)消費電流最大1A(最大)アクセス方式CSMA/CD
  • クリーニングキット ALL Clean / ゼンクリ エアリア

    クリーニングキット ALL Clean / ゼンクリ

    エアリア
    1,999税込2,199
    1個
    当日出荷
    付属品クリーニングクロス材質ABS/PC/ナイロン質量(g)約127本体寸法(mm)約91×62×62RoHS指令(10物質対応)対応
  • Type-C マルチアダプター シースルー エアリア

    Type-C マルチアダプター シースルー

    エアリア
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    内部基盤が見えるシースルー構造 本製品は金属ボディの天板を高透明度のパネル設計になっており、内部基盤がみえるシースルー構造になっている新感覚デザインのUSBマルチ機能HUBです。 各ポートアクセスランプを搭載 本商品はそれぞれのポートにデバイスを接続した時に、ポートのLEDが点灯します。見た目で現在接続しているデバイスを把握しやすく、シースルー構造を生かした特徴になります。 汎用性の高いUSB Aポートを増設 ノートパソコンやタブレットでは限られているUSBポートを増やすことが可能です。汎用性が高いUSB Aポートを増設することで様々なデバイスを接続が可能になります。 便利なSD/MicroSDカードリーダー機能 本製品はSDカードとMicroSDカードを読み書きするカードリーダー機能を搭載しております。ノートパソコンやタブレットがどんどん薄型化でカードリーダー機能搭載するモデルがどんどん減っております。その中でカメラで撮影した動画や写真を転送する際に便利なカードリーダーを搭載することで、大量なデータを簡単にパソコンに転送することができます。 HDMIで映像出力が可能です。 本製品は本体にHDMIポートがあり、TypeCでノートパソコンに接続することで、ノートパソコンのデスクトップ画面を外付けモニターに出力することが可能です。より大きな画面でコンテンツを楽しんだり、広い作業領域で仕事をするなどが可能です。 PowerDeliveryに対応 PCのTypeCポートが電源入力に対応している場合、TypeC電源入力に対応(PowerDelivery最大100W)いたします。貴重なTypeCポートを最大限有効活用いただけます。 多機能ながらコンパクトボディ 本製品は多機能でありながら、132×59×18mmで93gのコンパクトボディ設定になっており、最高なモバイル性を提供いたします。
    仕様PD充電ポート:TypeC最大100W(PD3.0 )※2寸法(mm)本体:約98×52×16質量(g)約62規格HDMI ver1.4、HDCP 1.4使用温度(℃)0~50以下対応OSWindows11/10/8.1、MacOS 10.11~接続TypeCポート解像度(最大出力)4K(60Hz)ケーブル長(cm)約13.5RoHS指令(10物質対応)対応映像出力HDMI(19ピン/メス)USB(ハブ)USB3.0対応、USB/A形状×2、TypeC×1、カードリーダー、SD/SDXC、icroSD/MicroSDXC
  • アップスキャンコンバーター UP EMPIRE CLIMAX エアリア

    アップスキャンコンバーター UP EMPIRE CLIMAX

    エアリア
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    RCA信号をHDMIに変換。映像信号をアップスキャンし、一般的なアナログ信号であるRCA(コンポジット)信号をアップし、デジタル信号に変換し、HDMIに出力します。これにより、HDMI入力しかない液晶モニターにRCAの映像を映し出すことが可能です。。シリーズ最高の画質向上。最新の強力な画像エンジンを搭載し、従来機より大幅に画質が向上させました。ノイズ、カラーに加えて様々なアップスキャン処理が可能になり、レトロゲームも古いコンテンツも最新レベルの画質で蘇ります。1、動きの早いブレを低減:動きの早いシーンで起きやすい線やテクスチャピクセル移動ブレや分離ノイズを低減します。2、ラインのギザギザを補正:斜めのエッジなどに多いピクセルのギザギザを補完し、なめらかな線として表現します。3、コントラストを増強:画像のコントラストが大きい部分をクッキリさせて、メリハリのある画像表現をします。4、色かぶれ修正:色が違いエリアに発生しやすい色要素の低減を補正し、クッキリな色エリアを表現します。5、色滲みを修正:対比色があるエリアで発生しやすいアーティファクトを補正し、クリーンなエッジを表現します。6、テクスチャ解像感増強:解像度に対して細かいテクスチャに発生しやすい潰れやノイズを減らし、本来のテクスチャ解像度を再現します。。新しい画像エンジン技術。シリーズ前モデルから画質を向上するために、新しい画像エンジンを搭載しました。新しいエンジンはダイナミックコントラストエンハンス、3Dコムデノイズフィルタ、デインターレースフィルタ、アダプティブエッジ増強、カラーマネージメント補正などの画像処理技術を応用し、かつてないほどの画質増強を行います。。多彩な映像調整機能。わかりやすいGUIを設計しており、単純に映像のデジタル変換だけでなく、色合い、コントラスト、明るさ、シャープネスまたは表示モードなど様々な調整が可能です。。4:3比率維持機能。既存の市販商品と異なり、内部に比率維持機能をデザインされており、HDMIにアップスキャンされても、比率を保持することが可能です。 。※4.3の信号をそのまま出力するわけではないため、環境によっては画像の周りに黒い縁が出る場合があります。。排熱や耐久性。長時間の使用を念頭において、排熱に余裕のあるエアフローボディをデザインし、一般的に使用されるものよりも耐久性にすぐれるコンデンサーを搭載しました。安心してご利用いただけます。。HDMI切替機能。HDMI入力を備えており、HDMIポートが少ない液晶モニターでも、接続し直さずに入力ソースを切り替えることが可能です。。便利なリモコン付き。専用リモコンが付属しており、離れた場所でも入力ソースの切替など手元での操作が可能です。
    付属品USB-DCケーブル、USB-ACアダプタ、リモコン、RCAケーブル、ボタン電池質量(g)約116(本体のみ)規格HDMI1.4a本体寸法(mm)134×71.6×24解像度入力:RCA/Sビデオ端子(NTSC/NTSC-J)、フルHD(480p60、720p60、1080i60、1080p60)、出力:1080p(1920×1080)60Hz入力端子RCA端子、Sビデオ端子、HDMI×2出力端子HDMI、3.5mm音声出力端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 世田谷電器 二子玉川ロータリー TypeC スイング&回転アダプタ エアリア

    世田谷電器 二子玉川ロータリー TypeC スイング&回転アダプタ

    エアリア
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    『スイング180度』『回転360度』『240W充電』を実現する二子玉川ロータリーアダプター「AR-C240SW」。スイング180度+回転360度=540度の自由自在な可動構造により、曲げたい・向きを上にしたいなどの場合でもケーブル線に負担をかけず向きを変えられます。最大240Wの充電に対応し、データ通信でもご利用頂けます。ノートパソコンからスマートフォンまで多くの機器に対応します。
    仕様●PowerDelivery:PD3.1対応(PD3.0/PD2.0下位互換)●コネクター端子:Type Cオス - Type Cメス●通電:最大240Wまで対応●通電LED:○材質アルミ合金(陽極酸化処理)+ ラバー接合材質質量(g)3本体寸法(mm)約37×11×8.1保証期間ご購入日より6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB2.0(480Mbps)可動範囲スイング180度・回転360度
  • RS232C×2ポート増設ボード E2SL Ver.3 エアリア

    RS232C×2ポート増設ボード E2SL Ver.3

    エアリア
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    手軽にシリアルポートを追加。幅広い端末接続に対応。本製品はPCにシリアルポートを増設し、 組込み用途やPC同士の接続、シリアル機器の利用など、法人様から個人様まで幅広いシーンで活躍します。
    仕様パリティ:Even / Odd / None / Mark / Speace、ビットデータ:5 / 6 / 7 / 8、フロー制御:Xon / Xoff , none , Hardware寸法(mm)基盤:約57×102質量(g)42ポート数2ポート対応OSWindows 11 / 10使用チップASIX AX99100A接続スロット:PCI Express x1 (1レーン)対応ロープロ(ハーフハイト):対応ビットスタート:1、ストップ:1 / 1.5 / 2インターフェイスRS232C通信速度75 / 110 / 150 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 128000 bps※通信速度は接続機器に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • データリンクケーブル エアリア

    データリンクケーブル

    エアリア
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    2台のパソコンをUSBポートで繋ぎ、マウス、キーボードを共有化し、ファイルの移動もパソコン間で行えます。Windows、Mac両対応。
    仕様駆動電力:USBバスパワーセット内容本体、TypeC変換アダプタ2個、説明書ブラック本体質量(g)44対応OSWindows11/10/8.1/7(Arm版Windowsではご利用頂けません) 、MacOS 10.15~14接続USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)、5Gbps、USB2.0/480Mbps保証期間1年間ケーブル長(cm)95(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mr.HAYAI Jackson エアリア

    Mr.HAYAI Jackson

    エアリア
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本製品は一般的に普及している100Mbpsよりも、25倍速い2.5Gbps(ギガビット)転送が可能です(理論値)。大きなファイルのダウンロード、オンラインゲーム通信、テレビ電話、動画配信、動画視聴など、現代のネット環境に合った転送を実現いたします。転送速度を実現する人気のRealtekコントローラー「RTL8125」を採用しました。RTL8125は転送速度が2.5Gpbsに対応するだけでなく、非常に高速でありながら、低消費電力と転送の安定差を実現可能となりました。さらに本製品にはヒートシンクが付いており、長時間でも安定した転送速度を維持します。もっとも多くのパソコンが搭載しているPCI Express×1スロット(Gen2以上の通信を推奨)に接続するように設計されております。またPCI Express X4,X8,X16でも接続頂けます。RTL8125を採用することで、基板面積を縮小することが可能により、通常のデスクトップケースのみならず、スリムケース、ロープロファイルを必要とする小型パソコンでもご利用頂けます。より信頼性を確保するため、エアリアの組込用ボードはすべてSMTによる機械製造をしております。製造後に通電テスト、目視チェックなど厳しい品質コントロールの下で管理をしております。また使用するコンポーネントはすべてBOMリストで管理し、商品として総合的動作安定性を維持します。
    仕様パワーマネージメント対応(ACPI)、搭載IC:Realtek RTL8125、伝送符号化方式:マンチェスターコーディング(10BASE-T)/4B/5B+MLT-3(100BASE-TX) 8B1Q4+PAM5(1000BASE-T)、アクセス方式:CSMA/CD、WAKE ON LAN:対応(サポート対象外)、ジャンボフレーム:4KB/9KB/16KB、AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、対応LANケーブル:【10BASE-T】 カテゴリ3 UTPケーブル以上、【100BASE-TX】 カテゴリ5 UTPケーブル以上、【1000BASE-T】カテゴリ5 UTPケーブル以上、【2.5GBASE-T】カテゴリ6A UTPケーブル以上付属品ロープロファイルブラケット、取扱説明書兼保証書寸法(mm)ボード:約73×56(ブラケットを含まず )質量(g)ボード:約39対応OSWindows11/10/8.1/8/7(各32/64bitOS対応)電源電圧(V)3.3±5%(接続のPCI Expressスロットより給電)インターフェースPCI Expressx1(1レーン) GEN2対応保証期間1年コネクタRJ-45型8極コネクター伝送速度伝送速度:10/100/1000Mbps/2.5Gbps(オートネゴシエーション)、消費電力(A)最大1通信インターフェース2.5 Gigabit LAN/IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3bz 2.5G BASE-T、IEEE802.3x 全二重時フローコントロール/半二重対応
  • ブラシクリーナー 世田谷電器 HAKETE エアリア

    ブラシクリーナー 世田谷電器 HAKETE

    エアリア
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    『キーを外さず奥まで届く』『60mmロングブラシ』『水洗いで繰り返し使える』を実現する清掃ブラシ「HAKETE」。キーボードの隙間に溜まったホコリやゴミを、キーを外さずに奥深くまで掃き出せるロングビッグブラシ。ブラシ長60mmの長い毛が、ゲーミングキーボードやメカニカルキーボードの深い隙間にもしっかり届きます。水洗い可能なナイロン素材で、清潔に繰り返しご使用いただけます。
    用途キーボード、ノートパソコン、PC周辺機器の清掃材質ナイロン・PP質量(g)60本体寸法(mm)約117×37×120ブラシ長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • カセットテープ デジタル化 ニューカセッピ エアリア

    カセットテープ デジタル化 ニューカセッピ

    エアリア
    3,919税込4,311
    1個
    7日以内出荷
    なつかしのカセットテープをMP3/WAV形式でパソコンに保存できるUSB取り込みプレーヤー。テープが劣化する前に大切な音源をデジタル保存。Audacity対応で本格的な音声編集も可能。単三電池2本でポータブルプレーヤーとしても使える2Way仕様。アナログ音源を簡単デジタル化。カセットテープの音楽をMP3/WAV形式でパソコンに保存。USB接続でカセットテープの音源を直接パソコンに取り込み可能。MP3またはWAV形式で保存できるため、スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーで再生できます。テープが伸びてしまうなど経年劣化する前に、大切な思い出の音楽や貴重な音源をデジタルアーカイブとして永久保存。USB2.0バスパワー駆動なので、パソコンに接続するだけで使用できます。
    仕様パソコンとの接続:USB (USB2.0)付属品イヤホン(試供品)、USBケーブル、取扱説明書兼保証書電源USB接続(USBバスパワー) / 単三形乾電池×2本(ポータブル使用時)本体質量(g)172対応OSWindows 11 / 10 / MacOS 11~対応【カセット】ノーマルポジション / ハイポジション / メタルテープ(すべてのテープで80分未満)本体サイズ(mm)80×120×30出力端子【イヤホン端子】3.5mm連続動作時間150分(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応対応ファイルMP3 / WAV
  • 角度変換コネクタ エアリア

    角度変換コネクタ

    エアリア
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    HDMI 2.1規格に対応し、8K60fps・4K120fpsの超高解像度映像伝送を実現するHDMI角度変更コネクター。上下左右4方向のバリエーション、それぞれ会う方向をお選びいただけます。 壁掛けテレビやAVラックの配線問題の解決にもおすすめです。金属ボディーで放熱性・耐久性に優れ、PlayStation5とSwitch2の高精細な映像を正確に表示できます。4つの方向変換ラインナップを用意。上・下・左・右の設置に合う方向をお選びいただけます。本製品はコネクタ付近から曲げにくいHDMIケーブルに取り付けることで、コネクタからすぐ向きを変えられる方向変換アダプターです。
    材質(本体)金属ボディーコネクタHDMI(A/19pin) オス/メスRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K対応HDMI規格HDMI 2.1対応
  • 5G LAN PCI Expressボード Toretto エアリア

    5G LAN PCI Expressボード Toretto

    エアリア
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ギガビットLANの5倍高速。次世代の「5ギガ」を体感可能に。現代のネットワークの使用量と速度が増えており、多くのPCに標準搭載されている1Gbps(ギガビット)LANポートではもう速度が足りないシーンが出てきております。 例えば、大容量のゲームダウンロードや4K動画の編集、クラウドへのバックアップなどにおいてはタイムラグが快適性や操作性、そして生産性を損ないます。 本製品は、従来速度の5倍の最大5Gbpsの高速通信に対応しており、さらに快適でストレスフリーな環境を提供します。
    仕様搭載IC:Realtek RTL8126付属品ロープロファイルブラケット寸法(mm)73.5×42.7質量(g)30対応OSWindows 11 / 10コネクタ形状RJ-45型8極コネクター対応AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、WAKE ON LAN:対応、パワーマネジメント:対応(ACPI)電源電圧(V)3.3±5% (接続のPCI Expressスロットより給電)最大消費電力(W)1.7保証期間一年間使用環境温度(℃)0~45 (結露なき事)スロット接続:PCI Express(Gen3) x1ジャンボフレーム対応、最大16KバイトRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度IEEE802.3bz / IEEE802.3az / IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3x、100Mbps /1Gbps/2.5Gbps/5Gbps (オートネゴシエーション)アクセス方式CSMA/CD対応転送速度(Mbps)1000 / 2500 / 5000
  • マグネットスマホスタンド エアリア

    マグネットスマホスタンド

    エアリア
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は二つのリングがそれぞれマグセーフに対応しており、磁石で吸着することで楽に装着が可能です。またiPhoneだけでなく、Androidやノートパソコン、テーブルや壁に磁石を付けられるように、専用に吸着できるようになる金属プレートを4枚付属しております。それぞれのリングにN52強力磁石を17発を搭載しております。3800ガウスの強力吸着が可能で、配信や撮影などにも安心してご利用いただけます。剛性の高いアルミアームを搭載しており、しっかりと固定できる上に、重さが約80gと、タフネスと持ち運び利便性を両立しました。カバンやポケットに入れて、外出先でサッと取り出してご利用いただけます。
    付属品ユニバーサルリング×4、保護フィルム2材質アルミニウム本体寸法(mm)155×60×12
  • ラチェットドライバー40変形COMBINATION RACHET エアリア

    ラチェットドライバー40変形COMBINATION RACHET

    エアリア
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    本製品はラチェットドライバーと呼ばれるもので、従来のスクリュードライバーと比べて非常に作業効率が良く、少ない力でしっかりとネジを閉めることができるドライバーです。ラチェットドライバーには特殊なギア構造が搭載しており、自転車のペダルのように片方にしか回転しないようになっております。そのため、ネジを回す際、あるいは外す際に、一回ずつネジにヘッドを当て直す必要がなく、連続してネジを回すことができます。これにより、従来のスクリュードライバーと比べて、非常に短時間にネジを回すことが可能で、作業効率が大幅に上がります。製品は従来のドライバーと異なり、T字の形状で設計しています。従来のドライバは回すために強く握る必要があり、力も伝えにくいデメリットがございます。それによりネジが固く締緩しにくいと感じる事がございます。本製品は、ドライバを強く握らなくてもダイレクトに力をとたえられる事から、結果として少ない力で効率的にネジを回すことが可能です。このように力を単純化をすることで、ネジを回す疲労と負担を減らします。また、表面に対して平行した力を入力できるので、締緩作業を安定させます。ネジが曲がって入るなど入りにくいなどの問題を低減させます。
    質量(g)664材質(ビット)S2スチール入組点数40ビット【H1.5、 H2、 H2.5、 H3、 H4、 H5、 H6、 H6.35、 H8、H4、 H5】【SL3、 SL4、 SL5、 SL6、SL5、 SL6】【PH0、 PH1、 PH2、 PH3、PH1、 PH2】【T8H、 T10H、 T15H、 T20H、 T25H、 T27H、 T30H、 T40H、T15H、 T30H】【 T5、 T6】【U4 、 U6】【PZ1、 PZ2、 PZ3】ビット寸法(mm)H6.35×45/H6.35×25サイズ(mm)約94×39×167RoHS指令(10物質対応)対応
  • ログインパスワード記憶装置『パスポケ』 エアリア

    ログインパスワード記憶装置『パスポケ』

    エアリア
    7,255税込7,981
    1個
    当日出荷
    パスワードを忘れた。こんなシーンから解放されます。本製品に様々なサイトのログイン情報を保存すると、次回ログインの際、サイトを検索しログイン情報を自動入力します。 幅広いサイトに対応します。様々な機器に対応。ブラウザ保存より断然に安全。強力なパスワード生成機能。ハードウェア暗号化機能。ログイン情報をまとめて管理。重要なメモも暗号化して保護。フィッシングサイト検知。紛失でも安心なバックアップ
    仕様駆動電力:ボタン電池(CR2032)ブラック質量(g)9(電池を除く)本体寸法(mm)36.6×48.6×7対応機種【スマートフォン】(iPhoneの場合)iPhone8以降でiOS14以上にアップデートしている事、(AndroidOS搭載のスマートフォン)Androidバージョン12以上、【パソコン】Windows8.1~/MacOS10.15~、インターネットブラウザ Crome100.0以上(ブラウザ拡張機能をインストールしご利用頂く方式)通信方式Bluetooth4.2 LE以降に対応
  • ミニワイヤレスマルチキーボード SUPER MULTI KEYBOARD エアリア

    ミニワイヤレスマルチキーボード SUPER MULTI KEYBOARD

    エアリア
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    表にワイヤレスキーボード、 裏にユニバーサル学習リモコン。1つのデバイスでTVリモコン操作もキーボード操作も楽々。タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作。ページスクロールも楽々。ちょっとしたメモや手書きイラストにも使える。日本語キーボード設計。暗くても高い視界性を実現『バックライト』。凹凸形状キーで入力しやすい。簡単な操作で信号を学習。学習リモコンならではの利便性。2.4GとBluetoothの両対応。TypeC接続で充電。コンパクトサイズ設計
    仕様簡易リモコン:赤外線センサー:NECフォーマット最大10キー割り振り付属品充電ケーブル、USB WIFIアダプタ質量(g)約93対応機種【Bluetooth接続時】Windows8.1以降、Android6.0以降、iOS:13~ / iPadOS:15~【2.4GHz接続時】Windows11/10、付属レシーバーをPCのUSBポートに接続(通信速度USB2.0以上)バッテリー450mAh Li-ionバッテリー充電時間約2.5時間(5V500mAでの充電の場合)動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約 8.7時間【バックライトOFF時】最大連続約 36時間製品サイズ(mm)約151×59×11RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0、2.4G(付属USBレシーバーにて伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)
  • SATAポート増設ボード S6x4(エスロク・バイフォー) エアリア

    SATAポート増設ボード S6x4(エスロク・バイフォー)

    エアリア
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷
    SATA 6ポート増設用インターフェイスカード。PCI Express x4(内部x2)接続。
    仕様インターフェース:PCI Express(Gen2/Gen1対応)、増設ポート:S-ATAⅢ×6ポート、転送速度:最大6Gbps、コントローラー:ASMedia ASM1062+ASM1093、対応OS:Windows11/10(64bit)、基板サイズ:84×69mm/358g、付属品:SATAケーブル×2本、ロープロファイルブラケット、ブートドライブ:対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB増設ボード ACTIVE WING エアリア

    USB増設ボード ACTIVE WING

    エアリア
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    USB3.0 4ポート増設用インターフェイスカード。PCI Express x1接続。補助電源不要。
    仕様インターフェイス:USB3.0、コントローラー:VLI VL805コントローラー、ポート数:外部4ポート、形状:PCI Express、最大転送速度:【USB3.0】5Gbps【USB2.0】480Mbps、最大ポート出力電力【USB3.0】5V/900mA【USB2.0】5V/500mA、基板サイズ:80×84mm/58g、対応OS:Windows11/10、付属品取扱説明書兼保証書RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB接続 アナログキャプチャーケーブル LAST Finale (ラストフィナーレ) エアリア

    USB接続 アナログキャプチャーケーブル LAST Finale (ラストフィナーレ)

    エアリア
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    ビデオデッキやDVDプレーヤー、レトロゲーム機のアナログ映像(RCA/S端子)をパソコンやiPadに録画できるUSBキャプチャーケーブル。付属のVHS to DVD 5.0ソフトで取り込みから編集、DVD作成まで簡単に。劣化するビデオテープを高品質なデジタルデータとして永久保存できます。
    仕様【付属ソフトライセンス】VHS to DVD 5.0 無期限ライセンス(シリアル番号は説明書に記載)付属品USB Type C変換アダプタ、RCA延長ケーブル(100cm)対応【ソフト】VHS to DVD 5.0(Windows用/英語OEM版)、OBS Studio解像度720×480フォーマット形式【記録】Mpeg2形式ケーブル長(cm)94【延長ケーブル】RCAオス-オスケーブル 100RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート約30fps
  • 世田谷電器 東京インター TypeC スイング マグネット着脱アダプタ 先端部 3個付属 エアリア

    世田谷電器 東京インター TypeC スイング マグネット着脱アダプタ 先端部 3個付属

    エアリア
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    『240W高速充電』『マグネット脱着』『180度スイング』を実現する製品「AR-C240MG3」。Type-Cケーブルを磁石で簡単脱着できるマグネットアダプター。240W(48V/5A)の高速充電とUSB2.0データ転送に対応し、180度可動するスイング機構で充電中のゲームプレイや動画視聴も快適。Type-C先端部を3個付属し、スマートフォンやノートPC、タブレットなど複数のデバイスに装着しておけば、ケーブル1本で瞬時に充電可能です。
    仕様●PowerDelivery:対応●データ通信:USB2.0(480Mbps)●通電:最大240Wまで対応●通電LED:○付属品Type-C先端部×3個材質アルミ合金質量(g)3角度(°)スイング:180本体寸法(mm)約37×11×8.1保証期間ご購入日より6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット エアリア

    トリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット

    エアリア
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    パソコン、キーボード、スマートフォン、イヤホンなど、デジタルデバイスの掃除に特化した13種類の専門ツールを1つにまとめました。三角形のスタイリッシュなデザインで、スマートフォンスタンドやペンホルダーとしても活躍。わずかなデスクスペースに収まり、必要な時にすぐ使える便利なツールキットです。(ペンホルダー・スマートフォンスタンドの機能は同時にはご利用いただけません)
    付属品(ツール)ブラシ大、キープラー、スイッププラー、SIMピン、スエードチップ、隙間用ブラシ、TypeC端子クリーナー、フチクリーナー小、Lightningクリーナー、フチクリーナー大、ブラシ小、ミニスプレーボトル、ペンクリーナー&イヤホンブラシ材質ABS樹脂 / ステンレス質量(g)198本体サイズ(mm)106×66×85RoHS指令(10物質対応)対応