プロジェクター用簡易スクリーン

プロジェクター用簡易スクリーン - エアリアプロジェクター用簡易スクリーン - エアリアプロジェクター用簡易スクリーン - エアリアプロジェクター用簡易スクリーン - エアリアプロジェクター用簡易スクリーン - エアリアプロジェクター用簡易スクリーン - エアリア
(1件のレビュー)

持ち運び・保管に便利な折りたたみ可能なプロジェクター用簡易スクリーンです。 必要な時に設置、終わったら収納。プロジェクターを時々楽しむためのポリエステル素材を採用しました。 約100インチサイズの大型スクリーンです。 フック、ロープ、両面貼り付けフックなど複数の吊下げ付属パーツでさまざまな場所に取付固定できます。

付属品
ショートロープ×3本、S字フック×3個、両面貼り付け小型フック×8個
質量(g)
300
寸法(cm)
約221×125
材料
ポリエステル
寸法(inch)
対角線:100
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77971805MS-SC100SC
¥1,976
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-22
用途: 食堂での社員研修
株式会社吉田製作所 様

白いシーツのような布ですので、基本的には常設して使う部類ではありませんが、一時的に使用するには十分で便利です。四方だけでなく出来るだけ多くピン止めすればシワはそれほど気になりません。映像の質はプロジェクターの性能にもよると思いますが、暗幕をしなくても映せ30Mほど離れても観えます。薄いので壁には良いですが、裏から照明があたる空中には向いていないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする