51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。 手を置いても描けるアクティブ式 本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。 滑らかでリアルタイムの描き味 iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。 実際の描き具合 実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。 傾き検知に対応 本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。 交換ペン先を付属 本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。 マグネットでiPadに取付可能 本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。
仕様自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電 付属品充電ケーブル、交換用ペン先 材質プラスチック 対応機種iPad 第6/7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad Mini 第5/6世代、iPad Pro 第2/3/4世代、iPad Pro 第3/4/5/6世代、iPadOS 12.2以上 充電時間約40分 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時間約6ヶ月 商品タイプ本体 駆動時間(時間)(連続)約8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。
寸法(mm)42×20×22 規格カテゴリー6A対応 ポート数2 対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT コネクタRJ45コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプLAN-LAN 再生紙使用マーク適合
1個
449 税込494
当日出荷

エアリア汎用アクティブタッチペン
エコ商品
ペアリング不要ですぐに使える 本製品は幅広い機種に対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。ペンのトップをダブルタップして電源投入したら、すぐにご利用いただけます。 持ちやすいD形状 本製品はテーブルにおいても転がりにくく、持ちやすいD形状を採用しております。一般的なペンと同じ長さと太さになっており、使いやすさを実現しました。 幅広い機種に対応可能 本製品は、スマートフォンやタブレットなどのほとんどの静電容量式液晶を採用しているデバイスでご利用いただけます。iPhone,Pixel,Galaxy,Xperia,Surfaceなどでご利用いただけます 充電式で高速充電に対応 本製品は付属のTypeCケーブルを接続することで、充電する方式になっております。約60分の充電で、約8時間の連続使用が可能です。
仕様自動オフ:5分後、磁気吸着:対応、Type-C充電 付属品充電ケーブル、ペンキャップ 材質プラスチック 充電時間約 60 分 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時間約12ヶ月 商品タイプ本体 駆動時間(時間)(連続)約8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

500mLディスペンサー式ボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 材質HDPE アズワン品番64-8872-33 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
579 税込637
欠品中

スプレー式ボトル2本セット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 材質HDPE 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
寸法(mm)53×18×30 規格カテゴリー6A対応 ポート数1 対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT コネクタRJ45コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプLAN-LAN 再生紙使用マーク適合
1個
539 税込593
当日出荷

LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
寸法(mm)53×18×30 規格カテゴリー6A対応 ポート数1 対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT コネクタRJ45コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプLAN-LAN 再生紙使用マーク適合
1個
539 税込593
当日出荷

エアリアSurface用 充電式 タッチペン
エコ商品
本製品はSurfaceタブレット、Surfaceノートパソコンなどに対応しており、ペアリング不要(認識設定せずに電源ONでご利用可能です)ですぐにご利用いただけます。パームリジェクション対応に対応しており、Surfaceの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。Surfaceの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上ですらすらと書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。またペン先約1.5mmの細さで、細かいラインも楽々です。筆圧感知に対応しており、ペンの筆圧で描くラインの太さの変更が可能です。本製品は付属のケーブルで充電を行う仕組みです。1回の満充電で最大(約)130時間の連続使用が可能です。動作/バッテリー残量は本体インジケーターでご確認頂けます。便利なファンクションボタンがついており、範囲選択したり、消しゴムを呼び出したりが可能です。グネット吸着構造なので、使用しないときはSurface の側面に吸着固定が可能です。長時間の描写ですり減るペン先を交換する事が可能です。本製品には交換用ペン先を1つ付属しています。
用途※Microsoft Pen Protocol 2.0 対応端末にて使用可能 付属品充電ケーブル、交換用ペン先 ブラック 質量(g)14 機能自動オフ:自動オフ:30(分)(分) 充電時間(分)90 サイズ(mm)168×9×9 素材TPU RoHS指令(10物質対応)対応 筆圧レベル感知:感知:4096 充電端子TypeC 駆動時間(時間)連続:連続:130
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

エアリアスプレーボトル
エコ商品
100mLスプレーボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 仕様プッシュ回数:約833回 材質HDPE 容量(mL)100 アズワン品番64-8872-37 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
379 税込417
当日出荷

LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
寸法(mm)53×18×30 規格カテゴリー6A対応 ポート数1 対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT コネクタRJ45コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプLAN-LAN 再生紙使用マーク適合
1個
539 税込593
当日出荷

LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
寸法(mm)53×18×30 規格カテゴリー6A対応 ポート数1 対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT コネクタRJ45コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプLAN-LAN 再生紙使用マーク適合
1個
539 税込593
当日出荷

SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。 パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。
寸法(mm)155×89×16.5 ブラック 質量(g)112.5 端子の種類充電:TypeC 接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信 対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続 バッテリーLi-ionバッテリー キー配列日本語キー配列 充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合) バッテリー容量(mAh)700 連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて) 通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事) 対応プロトコルHID
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

エアリア300mlディスペンサーボトル
エコ商品
300mLディスペンサー式ボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 材質HDPE アズワン品番64-8872-34 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器のみ 再生紙使用マーク適合
1個
499 税込549
当日出荷

エアリアスプレーボトルセット
エコ商品
50mLと30mLのスプレー式ボトルセット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 仕様50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回 セット内容スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本 材質HDPE 容量(mL)(小)30、(大)50 アズワン品番64-8872-39 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
439 税込483
欠品中

iPad用のタッチペンです。シリーズとは一線を画す内部基板が外から見えるようにシースルーデザインを採用した見た目に特徴がある商品となっています。iPad専用となっており、ペアリング不要で電源入れたら自動ですぐにご利用いただけます。アクティブ式タッチを採用しており、パームリジェクションに対応しております。iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。カチッと押し心地のある電源ボタンを搭載したアクティブペンです。電源ON時にはランプが点灯し視覚的にもわかりやすい構造になっています。使用しない状態が5分ほど続くと自動的に電源オフになりますので、つけっぱなしで次回ご利用される時にバッテリーが切れていたを防止します。傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。
仕様●傾きタッチ:対応●自動オフ(分):5●連続駆動(時間):8 充電時間(分)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

エアリアデータリンクケーブル
エコ商品
2台のパソコンをUSBポートで繋ぎ、マウス、キーボードを共有化し、ファイルの移動もパソコン間で行えます。Windows、Mac両対応。
仕様駆動電力:USBバスパワー セット内容本体、TypeC変換アダプタ2個、説明書 ブラック 本体質量(g)44 対応OSWindows11/10/8.1/7(Arm版Windowsではご利用頂けません) 、MacOS 10.15~14 接続USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)、5Gbps、USB2.0/480Mbps 保証期間1年間 ケーブル長(cm)95(コネクタ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

仕様【パリティ】偶数/奇数/なし/マーク/スペース【ビット/秒】75/110/134/150/300/600/1200/1800/2400/4800/7200/9600/14400/19200/38400/57600/115200/128000/256000【フリー制御】Xon/Xoff/ハードウェア/なし【搭載IC】PL230Xシリーズ:Prolific セット内容25ピン変換チェンジャー、USB-TypeC変換、取扱説明書 寸法(mm)38×57×16(ケーブル含まず) 質量(g)42 対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1以上) 接続USB1.1(USB2.0/3.0/3.1) ビット【ストップビット】1/1.5/2【データビット】5/6/7/8 ケーブル長(cm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

LED PROJECTER 3 Ver.Bは小型ながらも、2500ルーメンの明るさを実現しました。これにより、従来真っ暗な環境でしか使えなかったコンパクトプロジェクターがより、対応する使用環境が増えました。 。また、明るさが向上することで、ダイナミックレンジが広がり、より豊かな色再現が可能になり、今まで以上の美しい映像美を驚くほどの大画面でお楽しみいただけます。
付属品AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書 形式【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF 消費電力(W)(最大)48 本体寸法(mm)約204×153×82 本体質量(g)950 レンズガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス コントラスト比1500:1 解像度(入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当 輝度(ANSI lm)2500(180 ANSI lumens) 設置方式置き型 対応フォーマット【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応) ワイヤレス通信IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル) 言語表示日本語、英語、中国語 ノイズレベル約25dB LED寿命(時間)約50000 インターフェイスHDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、PC(VGA入力)、3.5mmイヤホン出力 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9/4:3 投影距離(m)1.55~5.2 適合サイズ(inch)投影:36~150相当 角度調節投影傾き:高さ15度
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶搭載ボディカメラ。 180度回転レンズ搭載。
仕様USB端子:TypeC 付属品McroSD32GB同梱、USB充電ケーブル、自転車用マウンター 形式ビデオ:avi、写真:jpg 本体寸法(mm)29×88.1×19 本体質量(g)41 バッテリーリチウム バッテリー 解像度ビデオ:1920×1080(1080FHD)、32GBの参考録画時間:約90分、写真:4032×3024 バッテリー電圧(V)3.7 対応メディアmicro SD ※最大256GB Class10推奨 フォーマット形式FAT32 / exFAT 録画時間最長:210分 バッテリー容量(mAh)600 録音方式wav 適合容量(GB)最大256
1個
7,709 税込8,480
当日出荷

本製品は二つのリングがそれぞれマグセーフに対応しており、磁石で吸着することで楽に装着が可能です。またiPhoneだけでなく、Androidやノートパソコン、テーブルや壁に磁石を付けられるように、専用に吸着できるようになる金属プレートを4枚付属しております。それぞれのリングにN52強力磁石を17発を搭載しております。3800ガウスの強力吸着が可能で、配信や撮影などにも安心してご利用いただけます。剛性の高いアルミアームを搭載しており、しっかりと固定できる上に、重さが約80gと、タフネスと持ち運び利便性を両立しました。カバンやポケットに入れて、外出先でサッと取り出してご利用いただけます。
付属品ユニバーサルリング×4、保護フィルム2 材質アルミニウム 本体寸法(mm)155×60×12
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

・最大65Wまたは3台同時充電に対応したパワフル充電器。・充電W(ワット)数をリアルタイムで表示するワットメーター搭載。・TypeC巻き取りケーブルを内蔵でケーブル忘れた!を阻止。・ノートパソコンやゲーム機Switchにも対応した最大65W充電器。・スイングプラグで持ち運びにも便利
材質ABS、PC 寸法(mm)50×50×53 質量(g)159 出力(W)最大65 ポート数3 入力電圧(V)AC100~240 ケーブル長(cm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

エアリアLEDプロジェクター4
エコ商品
投影解像度HD対応 入力解像度はフルHD対応 新世代のLEDモジュールを搭載することで、よりきめ細かい画像分解能力を実現しました。これにより、精細な映像をありのまま投影することができるようになりました。
付属品AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書、HDMIケーブル1.5M 形式【ファイル】pdf/xlsx/pptx/docx【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF 本体寸法(mm)174×130×241 本体質量(kg)1.65 レンズガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス コントラスト比2500:1 解像度(入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当 輝度(ANSI lm)4200(300 ANSI lumens) 設置方式置き型 対応フォーマット【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応) ワイヤレス通信IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル) 言語表示日本語、英語、中国語 ノイズレベル約25dB LED寿命(時間)約50000 インターフェイスHDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、3.5mmイヤホン出力 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9/4:3 投影距離(m)1.55~5.2 適合サイズ(inch)投影:35~160相当 角度調節投影傾き:高さ15度(オート調整)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部基盤が見えるシースルー構造 本製品は金属ボディの天板を高透明度のパネル設計になっており、内部基盤がみえるシースルー構造になっている新感覚デザインのUSBマルチ機能HUBです。 各ポートアクセスランプを搭載 本商品はそれぞれのポートにデバイスを接続した時に、ポートのLEDが点灯します。見た目で現在接続しているデバイスを把握しやすく、シースルー構造を生かした特徴になります。 汎用性の高いUSB Aポートを増設 ノートパソコンやタブレットでは限られているUSBポートを増やすことが可能です。汎用性が高いUSB Aポートを増設することで様々なデバイスを接続が可能になります。 便利なSD/MicroSDカードリーダー機能 本製品はSDカードとMicroSDカードを読み書きするカードリーダー機能を搭載しております。ノートパソコンやタブレットがどんどん薄型化でカードリーダー機能搭載するモデルがどんどん減っております。その中でカメラで撮影した動画や写真を転送する際に便利なカードリーダーを搭載することで、大量なデータを簡単にパソコンに転送することができます。 HDMIで映像出力が可能です。 本製品は本体にHDMIポートがあり、TypeCでノートパソコンに接続することで、ノートパソコンのデスクトップ画面を外付けモニターに出力することが可能です。より大きな画面でコンテンツを楽しんだり、広い作業領域で仕事をするなどが可能です。 PowerDeliveryに対応 PCのTypeCポートが電源入力に対応している場合、TypeC電源入力に対応(PowerDelivery最大100W)いたします。貴重なTypeCポートを最大限有効活用いただけます。 多機能ながらコンパクトボディ 本製品は多機能でありながら、132×59×18mmで93gのコンパクトボディ設定になっており、最高なモバイル性を提供いたします。
仕様PD充電ポート:TypeC最大100W(PD3.0 )※2 寸法(mm)本体:約98×52×16 質量(g)約62 規格HDMI ver1.4、HDCP 1.4 使用温度(℃)0~50以下 対応OSWindows11/10/8.1、MacOS 10.11~ 接続TypeCポート 解像度(最大出力)4K(60Hz) ケーブル長(cm)約13.5 RoHS指令(10物質対応)対応 映像出力HDMI(19ピン/メス) USB(ハブ)USB3.0対応、USB/A形状×2、TypeC×1、カードリーダー、SD/SDXC、icroSD/MicroSDXC
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

エアリアマルチICカードリーダー
エコ商品
本製品はUSB接続で簡単にマイナンバーカードを読み取れるICカードリーダーライターです。マイナンバーカードを本製品に挿し込むことで、カード情報を読み取り、さまざまなサービスやオンライン手続きをスムーズに行えます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きなど、マイナンバーカードの情報が必要なシーンで活用いただけます。Windowsパソコンに加え、Macにも対応しているため、自宅や会社などさまざまなパソコン環境でご利用いただけます。ドライバレスになっており、パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動的にインストールされるため、WindowsパソコンとMacのどちらでもドライバーの事前インストールは不要ですぐにご利用いただけます。SDカード/MicroSDの読み込みが可能なカードスロットが付いております。スマートフォンの写真やデータなどの読み込みが可能です。地方公共団体情報システム機構(J-LIS)による「公的個人認証サービス」適合性検証をクリアしています。 信頼性の高い製品で、安心してお使いいただけます。
仕様●対応カード:ISO7816準拠接触型ICカード●最大対応容量(TB):1 対応OS(Windows)11/10/8.1/7l(MacOS)10.15~ 外寸(mm)66×63×45 接続USB Type-C/A 対応メディアMicroSD/SDカード ケーブル長(cm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

エアリアMr.HAYAI Jackson
本製品は一般的に普及している100Mbpsよりも、25倍速い2.5Gbps(ギガビット)転送が可能です(理論値)。大きなファイルのダウンロード、オンラインゲーム通信、テレビ電話、動画配信、動画視聴など、現代のネット環境に合った転送を実現いたします。転送速度を実現する人気のRealtekコントローラー「RTL8125」を採用しました。RTL8125は転送速度が2.5Gpbsに対応するだけでなく、非常に高速でありながら、低消費電力と転送の安定差を実現可能となりました。さらに本製品にはヒートシンクが付いており、長時間でも安定した転送速度を維持します。もっとも多くのパソコンが搭載しているPCI Express×1スロット(Gen2以上の通信を推奨)に接続するように設計されております。またPCI Express X4,X8,X16でも接続頂けます。RTL8125を採用することで、基板面積を縮小することが可能により、通常のデスクトップケースのみならず、スリムケース、ロープロファイルを必要とする小型パソコンでもご利用頂けます。より信頼性を確保するため、エアリアの組込用ボードはすべてSMTによる機械製造をしております。製造後に通電テスト、目視チェックなど厳しい品質コントロールの下で管理をしております。また使用するコンポーネントはすべてBOMリストで管理し、商品として総合的動作安定性を維持します。
仕様パワーマネージメント対応(ACPI)、搭載IC:Realtek RTL8125、伝送符号化方式:マンチェスターコーディング(10BASE-T)/4B/5B+MLT-3(100BASE-TX) 8B1Q4+PAM5(1000BASE-T)、アクセス方式:CSMA/CD、WAKE ON LAN:対応(サポート対象外)、ジャンボフレーム:4KB/9KB/16KB、AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、対応LANケーブル:【10BASE-T】 カテゴリ3 UTPケーブル以上、【100BASE-TX】 カテゴリ5 UTPケーブル以上、【1000BASE-T】カテゴリ5 UTPケーブル以上、【2.5GBASE-T】カテゴリ6A UTPケーブル以上 付属品ロープロファイルブラケット、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)ボード:約73×56(ブラケットを含まず ) 質量(g)ボード:約39 対応OSWindows11/10/8.1/8/7(各32/64bitOS対応) 電源電圧(V)3.3±5%(接続のPCI Expressスロットより給電) インターフェースPCI Expressx1(1レーン) GEN2対応 保証期間1年 コネクタRJ-45型8極コネクター 伝送速度伝送速度:10/100/1000Mbps/2.5Gbps(オートネゴシエーション)、 消費電力(A)最大1 通信インターフェース2.5 Gigabit LAN/IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3bz 2.5G BASE-T、IEEE802.3x 全二重時フローコントロール/半二重対応
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

パスワードを忘れた。こんなシーンから解放されます。本製品に様々なサイトのログイン情報を保存すると、次回ログインの際、サイトを検索しログイン情報を自動入力します。 幅広いサイトに対応します。様々な機器に対応。ブラウザ保存より断然に安全。強力なパスワード生成機能。ハードウェア暗号化機能。ログイン情報をまとめて管理。重要なメモも暗号化して保護。フィッシングサイト検知。紛失でも安心なバックアップ
仕様駆動電力:ボタン電池(CR2032) ブラック 質量(g)9(電池を除く) 本体寸法(mm)36.6×48.6×7 対応機種【スマートフォン】(iPhoneの場合)iPhone8以降でiOS14以上にアップデートしている事、(AndroidOS搭載のスマートフォン)Androidバージョン12以上、【パソコン】Windows8.1~/MacOS10.15~、インターネットブラウザ Crome100.0以上(ブラウザ拡張機能をインストールしご利用頂く方式) 通信方式Bluetooth4.2 LE以降に対応
1個
7,255 税込7,981
当日出荷

付属品クリーニングクロス 材質ABS/PC/ナイロン 質量(g)約127 本体寸法(mm)約91×62×62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,999 税込2,199
当日出荷

本製品は高速転送が可能NVMe SSDをデスクトップパソコンのマザーボード上のPCI Express×4スロットに増設するためのボードです。M-KeyとB&M-Keyの両方に対応しております。また2230/2242/2260/2280の異なる長さのSSDも装着可能です。本製品はNVMe SSDの転送がボトルネックにならないように、バス帯域幅に余裕があるPCI Express×4形状に設計しました。マザーボード上ではPCIE ×4、×8、×16にそれぞれ接続が可能です。本製品はNVMe SSDが動作時に発生する熱をより早く排熱するように、汎用性のあるヒートシンクを付属しております。専用の熱伝導シートとヒートシンクを取り付けることで、動作時の熱の上昇を抑えることが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

液晶搭載ボディカメラ。 180度回転レンズ搭載。
仕様USB端子:TypeC 付属品USB充電ケーブル、自転車用マウンター 形式ビデオ:avi、写真:jpg 本体寸法(mm)29×88.1×19 本体質量(g)41 バッテリーリチウム バッテリー 解像度ビデオ:1920×1080(1080FHD)、写真:4032×3024 バッテリー電圧(V)3.7 対応メディアmicro SD ※最大256GB Class10推奨 フォーマット形式FAT32 / exFAT 録画時間最長:210分 バッテリー容量(mAh)600 録音方式wav 適合容量(GB)最大256
1個
7,255 税込7,981
8日以内出荷

仕様駆動電力:USBバスパワー(5V/500mA) 付属品TypeCケーブル(30cm)、TypeCケーブル(120cm)、USB変換アダプタ、本体固定粘着シート 質量(g)11 本体寸法(mm)約101×17×7.9 対応OSWindows11/10/8.1 キー数5キー(最大4パターン切替設定が可能) ケーブル2本付属(30cm×1、120cm×1) 接続端子TypeC USB接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,509 税込3,860
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアリアICカードリーダー
エコ商品
USB接続で簡単にマイナンバーカードを読み取れるICカードリーダーです。マイナンバーカードを本製品に挿し込むことで、カード情報を読み取り、さまざまなサービスやオンライン手続きをスムーズに行えます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きなど、マイナンバーカードの情報が必要なシーンで活用いただけます。Windowsパソコンに加え、Macにも対応しているため、自宅や会社などさまざまなパソコン環境でご利用いただけます。パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動的にインストールされるため、WindowsパソコンとMacのどちらでもドライバーの事前インストールは不要ですぐにご利用いただけます。USB-AおよびUSB-Cの両方に対応しており、さまざまなデバイスに接続可能です。パソコンのUSBポートのタイプを問わず、簡単にご利用いただけます。LEDインジゲーターが付いており、カードの読み取り時に点滅します。これにより、現在の使用状況がわかりやすい。本製品は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)による「公的個人認証サービス」適合性検証をクリアしています。 信頼性の高い製品で、安心してお使いいただけます。公的個人認証サービスポータルサイトにてご確認いただけます。
仕様●公的個人認証サービス:取得済み●対応カード:ISO7816準拠接触型ICカード 対応OS(Windows)11/10/8.1/7l(MacOS)10.15~ 外寸(mm)66×84×16 接続USB Type-C/A ケーブル長(cm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ TypeCからHDMIに映像出力 スマートフォンのTypeCから映像出力 スマートフォンから映像出力 ノートパソコンから映像出力 コンテンツを大画面で視聴 ビジネスユースにも最適 様々な機種で使用可能 コンパクトボディ
端子HDMI [19ピン/メス形状] TypeCポート HDMI規格HDMI Ver1.4対応 /HDCP1.4対応 ケーブル長(m)接続可能:最大5(HDMI規格) ケーブル長(mm)約105 ポートDisplayPort Altnate Mode対応TypeCポート 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 寸法(mm)約45×20×10(ケーブル部含まず) 質量(g)約15 対応解像度【4K】3840×2160 30/24、【1080p】1920×1080 60/30/24、【720p】1280×720 60/30/24、【480p】640×480 60/30/24 消費電流(mA)Max.470
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

パソコン、スマホ、イヤホンなどデジモノグッズの掃除道具の決定版「ナナクリ」。手のひらにのるコンパクトなケースに7つのツールをひとまとめにしました。スマホやイヤホンの細かな隙間のホコリや汚れをささっと掃除できる気持ちいいアイテムです。
仕様ツール:フランネルクロス、霧吹きミニボトル、ロングブラシ、先端クリーナー、ショートブラシ、スティッククリーナー、キートップ引き抜き工具 付属品クリーニングクロス 材質ABS 寸法(mm)幅43×奥行23×長さ122 質量(g)80
1セット
1,398 税込1,538
6日以内出荷

本製品は金属ボディの天板を高透明度のパネル設計になっており、内部基盤がみえるシースルー構造になっている新感覚デザインのUSBマルチ機能HUBです。本商品はそれぞれのポートにデバイスを接続した時に、ポートのLEDが点灯します。見た目で現在接続しているデバイスを把握しやすく、シースルー構造を生かした特徴になります。本製品はSDカードとMicroSDカードを読み書きするカードリーダー機能を搭載しております。ノートパソコンやタブレットがどんどん薄型化でカードリーダー機能搭載するモデルがどんどん減っております。その中でカメラで撮影した動画や写真を転送する際に便利なカードリーダーを搭載することで、大量なデータを簡単にパソコンに転送することができます。ノートパソコンやタブレットでは限られているUSBポートを増やすことが可能です。汎用性が高いUSB Aポートを増設することで様々なデバイスを接続が可能になります。
質量(g)91 本体寸法(mm)132×59×16 使用温度(℃)0~50以下(結露なき事) 対応OSWindows11/10/8.1、MacOS 10.11~ 接続TypeCポート 最大解像度HDMI:4K(30Hz) ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 HDMI規格HDMI ver1.4/HDCP1.4 HDMI×2ポート カードスロットSD/SDHC/SDXC、MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC USBUSB3.0×3/USB2.0×1 LANギガビットLAN(10/100/1000)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

本製品は従来の形状のツールセットと異なり、新しい形状構造となります。見た目のインパクトはもちろんの事、本形状には様々なメリットを持ち合わせており、末長くご愛用頂けるそんな利便性を兼ね備えたキットです。本製品には120個のビットを収納しています。様々な形状がある電子機器などに対応いたします。大物家具には向きませんが比較的小さいネジにて取り付けてある家具や自転車部品などでもご利用頂けます。従来のツールセットと異なり、ツールを交差するように収納する仕組みです。これにより空間を有効活用しコンパクトに収納できるようになっています。交差構造を採用することで、無駄な空間を減らし、円柱デザインにすることで、従来同数のツールをまとめたツールセットと比較して、約52%の体積を減らしました。長方形のツールセットと比べて、円柱デザインは非常に収納しやすく、場所を取りません。
寸法(mm)7×77×160 質量(g)664 材質(ビット)CR-Vクロムバナジウム鋼 ビット寸法(mm)C4×L28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

本製品はPC内部にUSB3.0ポートが必要なシーンに便利です。USB3.0 19ピンからUSB3.0×2ポートに変換します。
寸法(mm)23×33×19 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
539 税込593
8日以内出荷

本製品はPC内部にUSB3.0ポートが必要なシーンに便利です。USB3.0 19ピンからUSB3.0×2ポートに変換します。
寸法(mm)39×35×7 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
539 税込593
8日以内出荷

RCA信号をHDMIに変換。映像信号をアップスキャンし、一般的なアナログ信号であるRCA(コンポジット)信号をアップし、デジタル信号に変換し、HDMIに出力します。これにより、HDMI入力しかない液晶モニターにRCAの映像を映し出すことが可能です。。シリーズ最高の画質向上。最新の強力な画像エンジンを搭載し、従来機より大幅に画質が向上させました。ノイズ、カラーに加えて様々なアップスキャン処理が可能になり、レトロゲームも古いコンテンツも最新レベルの画質で蘇ります。1、動きの早いブレを低減:動きの早いシーンで起きやすい線やテクスチャピクセル移動ブレや分離ノイズを低減します。2、ラインのギザギザを補正:斜めのエッジなどに多いピクセルのギザギザを補完し、なめらかな線として表現します。3、コントラストを増強:画像のコントラストが大きい部分をクッキリさせて、メリハリのある画像表現をします。4、色かぶれ修正:色が違いエリアに発生しやすい色要素の低減を補正し、クッキリな色エリアを表現します。5、色滲みを修正:対比色があるエリアで発生しやすいアーティファクトを補正し、クリーンなエッジを表現します。6、テクスチャ解像感増強:解像度に対して細かいテクスチャに発生しやすい潰れやノイズを減らし、本来のテクスチャ解像度を再現します。。新しい画像エンジン技術。シリーズ前モデルから画質を向上するために、新しい画像エンジンを搭載しました。新しいエンジンはダイナミックコントラストエンハンス、3Dコムデノイズフィルタ、デインターレースフィルタ、アダプティブエッジ増強、カラーマネージメント補正などの画像処理技術を応用し、かつてないほどの画質増強を行います。。多彩な映像調整機能。わかりやすいGUIを設計しており、単純に映像のデジタル変換だけでなく、色合い、コントラスト、明るさ、シャープネスまたは表示モードなど様々な調整が可能です。。4:3比率維持機能。既存の市販商品と異なり、内部に比率維持機能をデザインされており、HDMIにアップスキャンされても、比率を保持することが可能です。 。※4.3の信号をそのまま出力するわけではないため、環境によっては画像の周りに黒い縁が出る場合があります。。排熱や耐久性。長時間の使用を念頭において、排熱に余裕のあるエアフローボディをデザインし、一般的に使用されるものよりも耐久性にすぐれるコンデンサーを搭載しました。安心してご利用いただけます。。HDMI切替機能。HDMI入力を備えており、HDMIポートが少ない液晶モニターでも、接続し直さずに入力ソースを切り替えることが可能です。。便利なリモコン付き。専用リモコンが付属しており、離れた場所でも入力ソースの切替など手元での操作が可能です。
付属品USB-DCケーブル、USB-ACアダプタ、リモコン、RCAケーブル、ボタン電池 質量(g)約116(本体のみ) 規格HDMI1.4a 本体寸法(mm)134×71.6×24 解像度入力:RCA/Sビデオ端子(NTSC/NTSC-J)、フルHD(480p60、720p60、1080i60、1080p60)、出力:1080p(1920×1080)60Hz 入力端子RCA端子、Sビデオ端子、HDMI×2 出力端子HDMI、3.5mm音声出力端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

表にゲームパッド、裏にキーボードのダブルフェース。1つのデバイスでゲームもキーボード操作も楽々。タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作。ページスクロールも楽々。押しやすいキーボードトップ。62キー日本語キーボード設計。バックライトで視認性が高い。繊細な操作が可能なアナログスティック。LRキーとレバーでワンランク上の操作性実現。レスポンスに優れる高耐久ボタン。スイッチ1つですばやく切替可能。ターボモードで連打楽々。振動でリアリティのある体験を。複数な入力モードに対応。TypeC接続で充電対応。コンパクトサイズ設計
付属品充電ケーブル、ハンドストラップ 適合ゲームパッド対応:Windows11/10Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad (iPad OS13.7~)、PlayStation4、Switch(有機ELモデルを含む) 質量(g)約165 バッテリー650mAh(Li-ionバッテリー) 充電時間約3時間(5V300mAでの充電の場合) 動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約13時間【バックライトOFF時】最大連続約52時間、ゲームパッド:最大連続約30時間 OSキーボード対応:Windows11/10、MacOS12.7.6~、Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad(iPad OS13.7~) 製品サイズ(mm)約141.3×92.5×27.5 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0 伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事) 対応プロトコルHID 充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

小型ボディでしっかり拡張。本製品は小型ボディでありながら、USB3.0の高速ポートを3ポート増設し、カードリーダーも増設が可能。USBAでもTypeCでも接続可能。本製品はUSBAポートでもTypeCポートにも対応しており、ノートパソコンでも、デスクトップでも接続可能。USB3.0の高速転送。本製品はUSB3.0の高速転送が可能です。実測値で約400MBオーバーの速度を実現しており、一般的なファイル転送で十分な速度を出すことができます。※接続するストレージやメディアによって、転送速度が変わります。3つのUSB3.0に同時接続・同時利用が可能で、もちろんUSB2.0機器の混在利用も可能です。SD/MicroSDカードに対応。本製品はSDカード/MicroSDカードスロットがついており、カードリーダー機能に対応しております。一眼デジタルカメラ、スマートフォンのデータをパソコンに移したりするのに便利です。またSDカードとMicroSDカード間のデータ複製や移動も可能です。※SD-MicroSD間のデータ移動はパソコンを経由して行います。コンパクトかつフルメタルボディ。本製品はコネクタもボディも硬度高い金属シェルボディを採用
寸法(mm)102×28×12 質量(g)54 対応OS【Windows】11/10/8.1/7 【MacOS】10.3~ ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB TypeA/C 容量(GB)512まで 対応SDカードSD/SDHC/SDXC 対応microSDカードMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC カードスロットSDカード/MicroSDカード USBUSB3.0×3
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷